フローリング用ウェットシートCONDOR(山崎産業)(8件のレビュー)当日出荷
ベタつき汚れに爽やか水拭き。
タイプウェットシート材質シート:レーヨン・ポリエステル、薬剤:エタノール・界面活性剤・パラペン・香料質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20×0.05
糸ラーグ(E-8)CONDOR(山崎産業)(17件のレビュー)当日出荷
5色の樹脂甲で場所に合わせて使い分けができます。甲は両サイドに広がっており、幅木等にキズがつかないです。エコマ-ク取得商品です。
用途フリーハンドルEX、パワーハンドル用
※糸質量により吸水能力が違います。種類水拭きモップ寸法(mm)約230×210エコマーク認定認定材質(糸)綿40%・ポリエステル50%・レーヨン10%材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 104 045繰り返し・詰め替え対応
トイレ用流せるクリーナーシートCONDOR(山崎産業)(15件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
トイレットペーパーのほぐれやすさ試験による品質基準JIS規格を満たしています。ミシン目入で次のシートが取り出しやすい!
使用場所トイレ材質シート:パルプ、液成分:エタノール、プロピレングリコール、パラベン、塩化ベンザルコニウム、香料シートサイズ(mm)250×160
コンドルドライワイパー45 平金具付スペアCONDOR(山崎産業)(10件のレビュー)当日出荷
コンドルドライワイパー45の替えとして、素早く水切りが出来る定番のアイテムです。厨房、トイレ、駐車場など幅広いシーンで使用できます。
幅(mm)約460トラスコ品番328-0071材質柄:スチール、ブレード:合成ゴム質量(g)280タイプスペア材質(ヘッド)スチールクロメートメッキ材質(ゴム)合成ゴムアズワン品番8-423-17繰り返し・詰め替え対応
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
エバックサンステップマットCONDOR(山崎産業)(33件のレビュー)当日出荷
細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)種別玄関マット厚さ(mm)13機能防炎、泥落とし設置場所屋内・屋外兼用防炎性能試験番号EO.960504
ブンチリCONDOR(山崎産業)(16件のレビュー)当日出荷
耐久性のある金属製の移動清掃用チリトリ。ハードな使用条件でも長持ちします。
種類文化ちりとり幅(mm)277色ブルー奥行(mm)120材質(ボディ)スチールメラミン焼付材質(先ゴム)TPE繰り返し・詰め替え対応
プロテックマイクロクロスCONDOR(山崎産業)(11件のレビュー)当日出荷
波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチする「ドライタイプ」の業務用フローリングシート。保管に便利な箱入り。幅広く使えるスタンダードタイプ。
種類フローリングモップ仕様カラ拭き材質ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET)エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 105 026
フローリング用ドライシートCONDOR(山崎産業)(7件のレビュー)当日出荷
髪の毛、ホコリをキャッチ
タイプドライシート材質シート:ポリエステル、薬剤:流動パラフィン質量(g)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20×0.05
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
コンドル ウォータースクイジーCONDOR(山崎産業)(38件のレビュー)当日出荷
軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。
用途水切り用ワイパー。幅(mm)250トラスコ品番438-4288材質柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂長さ(mm)230質量(g)70繰り返し・詰め替え対応
スポンジワイパー GR-WETCONDOR(山崎産業)(18件のレビュー)当日出荷
水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りにより元の吸収力が回復します。伸縮タイプのハンドルです。スペアはスライド脱着式で簡単に取り外しが可能です。
トラスコ品番356-1569質量(kg)1.15幅×長さ(mm)270×940~1320繰り返し・詰め替え対応
2989.jp+ アーバンチリトリCONDOR(山崎産業)(13件のレビュー)当日出荷
掃き込み口が広く、ゴミが取りやすい。ほうきを立て掛けるホルダー付き。ゴミばさみを収納できるホルダー付き。水取りとしても使用できます。(容量約500cc)
材質本体:ポリプロピレン質量(g)505寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×335×535繰り返し・詰め替え対応
泥っぷマットCONDOR(山崎産業)(10件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
芝とブレードが粗泥や土砂をかき落とします。
用途泥落とし用マット材質EVA樹脂、ポリエチレン厚さ(mm)12
ぞうきんが使えるフローリングワイパーNCONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)当日出荷
ぞうきんもシートも両方使える。マイクロファイバークロス付き。グリップ・ハンドルは抗菌加工で清潔。クッションはエラストマー製で耐久性抜群!伸縮ハンドルで収納もコンパクト。
付属品マイクロファイバークロス材質グリップ:ポリエチレン(抗菌加工)、 ハンドル:アルミ合金・スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、柄入れ:ポリプロピレン、プレート:ポリプロピレン、クリップ:ポリアセタール、クッション:熱可塑性エラストマー、クロス:ポリエステル・ナイロン (抗菌防臭加工)質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×100×685-1145繰り返し・詰め替え対応
VCハードマットNCONDOR(山崎産業)(9件のレビュー)当日出荷
頑丈で、雪や荒泥落とし効果も抜群のマットです。
厚さ(mm)約28種別玄関マット材質(ブラシ部)コイヤーファイバー、P.P材質(鉄線・縁)スチール亜鉛メッキ
JPスナップモップ#8CONDOR(山崎産業)(16件のレビュー)当日出荷
モップ糸を挟むだけの、簡単取り付けです。
タイル床や木床水拭きい最適です。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用頂けます。
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
トイレブラシ KCONDOR(山崎産業)(11件のレビュー)当日出荷
先割れした毛先で微細な汚れもかき取ります。
用途トイレ用ブラシ使用場所トイレトラスコ品番480-4481材質柄/ポリプロピレン(PP)、毛/ポリエチレンテレフタレート(PET)全長(mm)420色アイボリー質量(g)83繰り返し・詰め替え対応
庭ホウキブルロン ASCONDOR(山崎産業)(9件のレビュー)当日出荷
天然・化学繊維の混合毛タイプで細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃。全長(mm)約700トラスコ品番296-7855幅(mm)約200質量(g)約220毛丈(mm)約140材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%材質(ハンドル)スチールパイプ材質(ヘッド)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 2段CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)当日出荷
静電気でホコリをキャッチ。ヘッドの角度が変えられるので掃除場所にしっかりフィットします。照明器具のホコリ払いにサッシ溝のお掃除に
用途手の届かない家具・エアコンなどのホコリ払いに。カーテンレールのホコリ払いにも。材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)質量(g)353寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×1375~2030伸縮範囲(cm)138~203繰り返し・詰め替え対応
2989.jp+ 三つ手チリトリACONDOR(山崎産業)(4件のレビュー)当日出荷
掃き込み口が広く、ゴミが取りやすい
材質本体:スチール(メラミン焼付)、グリップ:ポリエチレン質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×480繰り返し・詰め替え対応
Daily Cleanフローリングワイパー300CONDOR(山崎産業)(4件のレビュー)当日出荷
エラストマークッションで床面にフィット。市販の20×30cmサイズのシートが取付できます。
商品タイプ本体トラスコ品番819-0962材質ハンドル:スチール(PP被覆)、グリップ:PE、柄入れ:PP、プレート:HIPS樹脂・EVA・PE、クッション:エラストマー全長(mm)約1110色W質量(g)約400寸法(幅)約255mm繰り返し・詰め替え対応
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Daily Clean ブンチリTCONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)当日出荷
丈夫なスチール製。自立タイプで収納にも便利!
材質本体/スチール(メラミン焼付)、ハンドル(柄)/スチールパイプ(クロームメッキ)、グリップ/ポリプロピレン質量(g)920寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×120×800繰り返し・詰め替え対応
フローリングウェットシート20PCONDOR(山崎産業)(23件のレビュー)当日出荷
べたつき汚れもしっかり水拭きできます。
用途フローリング床、Pタイル、ビニール床、などの床掃除用ウェットシート。商品タイプ取替シートトラスコ品番441-4322材質ポリエステル、レーヨン質量(g)230タイプウェットシート寸法(幅W×奥行D)(mm)300×200繰り返し・詰め替え対応
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
コンドル 三ツ手ちりとり D-BLCONDOR(山崎産業)(13件のレビュー)当日出荷
スタンダードな三ツ手タイプ。
先端にゴムが付いているため、床面にフィットし、細かいゴミも残さずきれいに取れます。
用途学校や公園、歩道などの落ち葉掃除など、外回りの清掃に適しています。種類三つ手ちりとりトラスコ品番296-7880色青質量(g)約660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×295×470材質(ボディ)スチールメラミン焼付材質(先ゴム)PVC繰り返し・詰め替え対応