絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ARC[店舗用品]

ARC[店舗用品]のページです。ARC[店舗用品]は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマル ARC[店舗用品]サーマルARC[店舗用品]
879税込967
1袋(4巻)
当日出荷
レシート用の感熱紙です。
幅(mm)57.5種別感熱紙長さ(m)64材質感熱紙直径(Φmm)79厚さ(μm)75
チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイ ARC[店舗用品]チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイARC[店舗用品]
709税込780
1個
翌々日出荷
空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。コンパクトで美しいボディ。機能性に富んだワンタッチ接続。ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。
用途空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け)材質本体:難燃性PBT形状違径ユニオンワイブラック適合チューブ外径(Φmm)10×8長さL(mm)41最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-5~+60高さH(mm)22.5適合チューブナイロン・ポリウレタン・テフロン使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
チューブフィッター 異形 ユニオンワイ ARC[店舗用品]チューブフィッター 異形 ユニオンワイARC[店舗用品]
559税込615
1個
翌々日出荷
空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。コンパクトで美しいボディ。チューブを挿入するだけのワンタッチ接続。ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。
用途空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け)適合流体空気最高使用圧力(MPa)10使用真空圧力-750mmHg使用温度(℃)-5~+60適合チューブナイロン・ポリウレタン・テフロン形状違径ユニオンワイ材質本体:難燃性PBTブラック
マルチラッパー ARC[店舗用品]マルチラッパーARC[店舗用品]
19,980税込21,978
1箱(1台)
翌々日出荷
材質ボディメイン:ガルバリウム鋼板形状フィルム格納タイプ幅(mm)対応フィルム:最大400まで質量(kg)6.6種類対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム周波数(Hz)50/60消費電力(W)60~204外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160 (1000m巻き対応)電源電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×445×210