カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- TRACERLINE
- A-Gas Japan(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- BBKテクノロジーズ(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- JTC(8)
- KITACO(4)
- Modes(2)
- SUNOCO(2)
- WURTH(ウルト)(2)
- ZAC(2)
- アサダ(2)
- アールウィズエイチ(14)
- イチネンTASCO(22)
- デンゲン(24)
- プロステップ(3)
- リークラボ・ジャパン(7)
- 日東工業(4)
- 旭エンジニアリング(6)
- ブランドをもっと見る

リークディテクター
TRACERLINE¥29,980税込¥32,9781台当日出荷乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
リークディテクター
TRACERLINE¥59,980税込¥65,9781台12日以内出荷リチウムイオン電池充電式 赤外線センサー搭載 干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている 反応時間が早い用途ガス漏れ検知用寸法(mm)72×35×201質量(g)450(バッテリー含む)電源18650 リチウム電池×2本センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式連続使用時間(時間)約4電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32充電定格入力(V/A)DC5/1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら