カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- TRACERLINE
- 三菱ふそう(18)
- イチネンTASCO(12)
- アサダ(4)
- JTC(4)
- エスコ(3)
- 新コスモス電機(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- パール金属(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- PROST's(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- エレコム(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- ブランドをもっと見る
「c1234」の検索結果
特価

リークディテクター
TRACERLINE¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
リークディテクター
TRACERLINE¥59,980税込¥65,9781台12日以内出荷リチウムイオン電池充電式 赤外線センサー搭載 干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている 反応時間が早い用途ガス漏れ検知用寸法(mm)72×35×201質量(g)450(バッテリー含む)電源18650 リチウム電池×2本センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式連続使用時間(時間)約4電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32充電定格入力(V/A)DC5/1