カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 切削工具・研磨材(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(12)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(79)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(293)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(3)
- 自動車用品(216,665)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(7)
- 農業資材・園芸用品(7)
- その他(7)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,080)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,147)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,748)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,042)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(2,434)
- 以上(2,563)
- 以上(2,581)
- 以上(2,598)
価格
- 1,500円以下(53,414)
- 1,500-10,000円(81,200)
- 10,000-50,000円(67,762)
- 50,000-100,000円(22,607)
- 100,000円以上(12,453)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。接続口径Rc1/8全長(mm)395質量(kg)1.68容量(mL)400形式レバー式動作方式手動レバータイプ油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)240ノズル接続径R1/8最大吐出圧力(MPa)50吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジ専用適合グリースNLGI No.0~No.2危険物の類別非危険物
マイクロマルチグリース モリブデン
ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(420mL)ほか当日出荷から8日以内出荷リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所色黒種類モリブデン使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2号キャップ色白番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
ハイドロチャックノズル
ヤマダコーポレーション(16件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。用途ハイドロリックニップル用接続口径R1/8ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
マイクロホース
ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。用途ハイドロリックニップル用種別ハイドロリックニップル用常用圧力(MPa)(マイクロホース)21危険物の類別非危険物
マイクロホース
ヤマダコーポレーション(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。トラスコ品番112-5711種別ピンタイプフィッティング用材質主にNBR、C3604B長さ(mm)355接続口径R1/8全長(mm)355質量(g)240ノズル接続径R1/8アズワン品番64-9537-83危険物の類別非危険物
グリースロックカプラー
ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様ヤマダ GLC-70トラスコ品番854-9168材質スチール長さ(mm)89.6接続口径Rc1/8質量(g)100先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
マイクロマルチグリース リチウム
ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(210mL×20本)ほか当日出荷耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等色淡褐色種類リチウム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度2号キャップ色黄色番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
高圧マイクロホースセット
ヤマダコーポレーション(12件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷材質スチール、CRゴム先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続R1/8危険物の類別非危険物
マイクロマルチグリース シャーシー
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1本(420mL)ほか当日出荷極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など色淡褐色種類シャシー使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度310~340キャップ色オレンジ容器色グリーン系増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)310~340商品タイプカルシウム石けんグリース
オートグリースマシンガン
ヤマダコーポレーション(7件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用動作方式エアー駆動接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物
DLG-200 液面計
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷表示が大きく見やすく、ドラム缶内の液量が一目でわかります。簡単取付で、200Lドラム缶の小栓(G3/4)に取り付けるだけ。用途200Lドラム缶の小栓(換気口)に取り付けて使用する液面計です。ドラム缶内のおおよその液量を表示し、交換時期の目安をお知らせします。トラスコ品番342-2962セット内容本体、フロート、フロート紐材質本体:ABS、目盛板カバー:PC、フロート:PE(水封入)、フロート紐:ナイロン接続G3/4使用可能液体オイル、水、不凍液、軽油誤差±15%
カートリッジグリースガン
ヤマダコーポレーション(13件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1最大圧力(MPa)80充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
マイクロホース
ヤマダコーポレーション¥4,298税込¥4,7281本当日出荷各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。用途ボタンヘッドフィッティング用全長(mm)373質量(g)152アズワン品番64-9537-95危険物の類別非危険物
グリースロックカプラー ロング
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷レバー操作で脱着ができます。用途グリース給脂。材質スチール長さ(mm)137.3質量(g)160先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
...