226件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースディスペンサー ヤマダコーポレーショングリースディスペンサーヤマダコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
片手で操作が可能なミニグリースガン。ピンポイントに少量・適量のグリースを給脂可能。奥まで届き、作業しづらい箇所にも簡単に給脂が可能。気密性が高く、グリースを最後まで無駄なく使用可能。
用途芝刈り機のグリース充填チェーンソーのメンテ工具類の摺動部ベアリング内の隅々にバイク・自転車・農機具・小型機械の整備セット内容本体,極細ノズル,グリースニップル対応ノズル,リチウムグリースカートリッジ(80g)寸法(幅W×奥行D)(mm)167×57番号855469吐出量(g/ストローク)0.25接続サイズ(mm)【グリース接続部】M15×P2.5【ノズル接続部】M10×P1.0危険物の類別非危険物
ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーションハンドバケットポンプヤマダコーポレーション
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
オイルの給油が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)9.5全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
高圧グリースガン ヤマダコーポレーション高圧グリースガンヤマダコーポレーション
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
本製品は車両・建機のグリースアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器・設備のメンテナンスや、生産ラインにおいて製品へのグリース充填用に使用されるガンです。エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。
用途車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。適合機種EPL-100、SKR-5566110A50110A50PAL接続口径G1/4危険物の類別非危険物適合ニップルハイドロリックニップル用
オイルホース ヤマダコーポレーションオイルホースヤマダコーポレーション
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
ノズル付オイルホースです。
仕様●名称:ノズル付オイルホース黒・2m●仕様:R3/8口金、ノズル付、常用圧力1MPaアズワン品番65-9609-24
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
9,498税込10,448
1本
当日出荷
SPK-1500Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂。材質CRゴム質量(g)300耐圧(MPa)69接続両端R1/8ホース長さ(mm)1500危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
SPK-1000Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂トラスコ品番854-9172材質CRゴム質量(g)250耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)1000危険物の類別非危険物
SKRジョイント ヤマダコーポレーションSKRジョイントヤマダコーポレーション
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
用途高圧グリスガン 852165用のスイベルジョイントです。適合機種851985危険物の類別非危険物
エア切替部リペアーパーツキット AK-2025 ヤマダコーポレーションエア切替部リペアーパーツキット AK-2025ヤマダコーポレーション
36,980税込40,678
1式
当日出荷
YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/25シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
用途YAMADA NDP-20/25シリーズエアモーター用。NDP-20/25シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2705セット内容640005Oリング(1個)、640009Oリング(2個)、685276Oリング(2個)、685414パッキン(2個)、708666スプリング(2個)、771054クッション(2個)、771056ガスケット(1個)、771057ガスケット(2個)、771240ガスケット(2個)、771241パッキン(1個)、771914クッション(1個)、771945パルブシート(2個)、772703スロートベアリング(2個)、802360パイロットバルブ(2個)、802400スプール(1個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)160温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径3/4-1接続口径(Φmm)6.5~9.5ポンプ口径3/4-1口径(mm)呼び:20、25最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
接液部リペアーパーツキット ヤマダコーポレーション接液部リペアーパーツキットヤマダコーポレーション
58,980税込64,878
1式
当日出荷
YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAT/BSTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
用途YAMADA NDP-20/P20 BAT/BST接液部用。NDP-20/P20 BAT/BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2631セット内容643036Oリング(4個)、770736ボール(4個)、771131Oリング(2個)、771083ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640151Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)100温度(℃)移送可能:0~100騒音値(dB)82吐出量(L/min)100最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)100000吐出口径3/4接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径3/4口径(mm)呼び:20最大吐出量(L/h)6000使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
ノンドリップノズルH NDN-H-3 ヤマダコーポレーションノンドリップノズルH NDN-H-3ヤマダコーポレーション
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
先端はあとダレ防止用のノンドリップ付きです。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム接続口径R1/2アズワン品番64-6735-11危険物の類別非危険物接続径R1/2メーカー商品コード811-7164
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション
10,980税込12,078
1本
当日出荷
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。ハイドロリックニップルに使用するグリースガン用のノズルマイクロホースです。
用途ボタンヘッドフィッティングへのグリース注入に。グリースポンプ用。ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に。1mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に。狭小箇所へのグリース給油作業に。トラスコ品番260-2698適合機種YAMADAグリースガンシリーズセット内容1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金材質ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR)全長(mm)1073タイプボタンヘッドニップル用最高使用圧力(MPa)21接続ねじノズル:R1/8危険物の類別非危険物
電動式グリスガン ヤマダコーポレーション電動式グリスガンヤマダコーポレーション
94,980税込104,478
1台
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
電動式グリースガン ヤマダコーポレーション電動式グリースガンヤマダコーポレーション
59,980税込65,978
1台
当日出荷
家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。 農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。 高吐出量!高吐出圧!
動作方式電動式付属品ロックカプラー付1000mmホース質量(kg)3.8定格電圧(V)AC-100容量(g)グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用)接続ねじノズル:Rc1/8吐出量92g/min電源コード(m)2最大吐出圧力(MPa)40アズワン品番64-8499-95危険物の類別非危険物
CH-650LL用標準ノズル ヤマダコーポレーションCH-650LL用標準ノズルヤマダコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番811-6970適合本体CH-650LL危険物の類別非危険物
高圧マイクロホースセット ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースセットヤマダコーポレーション
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ロックオンカプラー付のマイクロホースです。
用途グリース給脂。材質スチールCRゴム長さ(mm)1572質量(g)400先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
EG400B2用バッテリー ヤマダコーポレーションEG400B2用バッテリーヤマダコーポレーション
24,980税込27,478
1個
当日出荷
E-400B2用のバッテリーです。
トラスコ品番152-7188適合本体EG-400B2質量(kg)4バッテリーリチウムイオン危険物の類別非危険物
デジタルグリースガンGmN-500 ヤマダコーポレーションデジタルグリースガンGmN-500ヤマダコーポレーション
69,980税込76,978
1本
欠品中
トラスコ品番811-7031適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL質量(kg)0.98全幅(mm)268全高(mm)330危険物の類別非危険物
ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)ヤマダコーポレーション
129,800税込142,780
1個
61日以内出荷
小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。
タイプスラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
オイルドレン 手動ポンプ付 ヤマダコーポレーションオイルドレン 手動ポンプ付ヤマダコーポレーション
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739幅(mm)565質量(kg)17.5吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10危険物の類別非危険物
EG-400B用バッテリー(683877) ヤマダコーポレーションEG-400B用バッテリー(683877)ヤマダコーポレーション
26,980税込29,678
1個
当日出荷
仕様約45分の充電で400gカートリッジグリース約4本使用可能適合EG-400B(廃盤品)トラスコ品番496-1196質量(kg)0.5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
キャリー ヤマダコーポレーションキャリーヤマダコーポレーション
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
ハンドルが長いため、楽な姿勢で運搬が可能。20Lペール缶運搬用。外装の三価クロムメッキは見栄えも良く、長期間の使用を実現。
質量(kg)2.1全高(mm)943危険物の類別非危険物
ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーションハンドバケットポンプヤマダコーポレーション
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。オープンペール対応品。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。市販のペール缶に直接装着が可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)7.7全高(mm)943吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)ストローク長(mm)38~43危険物の類別非危険物
エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES” ヤマダコーポレーションエア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”ヤマダコーポレーション
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
エア駆動のダイアフラムポンプです。
用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。付属品エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足セット内容ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足全長(mm)215全幅(mm)218使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)62全高(mm)286温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)81吐出量(L/min)3.0~30最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径Rc1/2粘度(mPa・s)使用液比重可能:500ポンプ口径1/2インチ (15A)口径(mm)呼び:1/2(15)、接続:Rc1/4 (8)最大吐出量(L/h)3720吐出量(mL/min)(50/60Hz)エア駆動
減圧弁 ヤマダコーポレーション減圧弁ヤマダコーポレーション
13,980税込15,378
1個
61日以内出荷
エアー設定範囲0~1.5Mpa
用途1次側エアーの調圧
ホースVO-8/3m ヤマダコーポレーションホースVO-8/3mヤマダコーポレーション
9,498税込10,448
1本
欠品中
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000耐圧(MPa)13.7接続Rc1/4×R1/4アズワン品番64-6740-09危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7261
ホースSKR・EPL/1.5m ヤマダコーポレーションホースSKR・EPL/1.5mヤマダコーポレーション
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500口金【両端】G1/4×G1/4耐圧(MPa)34.5アズワン品番64-6739-93危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7252
ホースSGR-55/3m ヤマダコーポレーションホースSGR-55/3mヤマダコーポレーション
12,890税込14,179
1本
15日以内出荷
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7243アズワン品番64-6739-72
ノンドリップノズルm ヤマダコーポレーションノンドリップノズルmヤマダコーポレーション
14,980税込16,478
1本
11日以内出荷
モーターオイル用のノズルです。オイルガン用ノズル
材質スチール長さ(mm)303接続R1/2アズワン品番64-6739-09危険物の類別非危険物メーカー商品コード821-8933
AMG用レギュレータ ヤマダコーポレーションAMG用レギュレータヤマダコーポレーション
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
エア式グリースガン用の小型レギュレータです。エア式グリースガンのレギュレータに。
材質スチール圧力調整範囲(MPa)0~0.7アズワン品番64-6735-73危険物の類別非危険物メーカー商品コード821-8816
充電式グリスガン 充電器 ヤマダコーポレーション充電式グリスガン 充電器ヤマダコーポレーション
19,980税込21,978
1個
当日出荷
EG-400B2LL用の充電器です。
トラスコ品番159-7395適合機種EG-400B2種類充電器危険物の類別非危険物
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) ヤマダコーポレーション電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無)ヤマダコーポレーション
67,980税込74,778
1台
当日出荷
EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
トラスコ品番159-7397全長(mm)379種類本体のみ接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
メカニカルバッチメーター ヤマダコーポレーションメカニカルバッチメーターヤマダコーポレーション
99,980税込109,978
1個
欠品中
希望量に指針をセットしてレバーを引くと、計量後に自動停止します。
用途潤滑油の給油に使用するアナログ式バッチメーター使用可能液体不凍液、ギア潤滑油、クランクケース油仕様定量範囲:1~60L型式LBM-60M質量(kg)1.58最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-45~70桁数カウンター最大:99.999単位精度(%)±3流量(L/min)1~30圧力損失(MPa)0.2(流量15L/minの時)材質(接液部)真鍮、アルミニウム、ステンレス銅、TPE接続口インレット:Rc 3/8、アウトレット:Rc 3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)28.9×10×16.08(ノズルなし)
ドラム缶用オイルディススペンサー ヤマダコーポレーションドラム缶用オイルディススペンサーヤマダコーポレーション
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番859-5090材質アルミ
ダイアフラムポンプNDP-25 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-25ヤマダコーポレーション
179,800税込197,780
1台
当日出荷から121日以内出荷
引火性の液剤の搬送を安全に行います。
用途研磨要素を含む液材を搬送。ポンプからの液材の漏れをなくす。液材を高い圧力で圧送。タンクから自吸で汲み出し。吐出圧力の調整。使用現場のバルブ流量の調整、先止め。メンテナンスコストの低減。液体の性質を変えずに搬送。
フィルターボックスFB-7 ヤマダコーポレーションフィルターボックスFB-7ヤマダコーポレーション
479,800税込527,780
1台
欠品中
トラスコ品番853-5916
フィルターボックスFB-5 ヤマダコーポレーションフィルターボックスFB-5ヤマダコーポレーション
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番811-7026
ハイキホース 4X7.5m ヤマダコーポレーションハイキホース 4X7.5mヤマダコーポレーション
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
長さ(m)7.5
ハイキホース 4X5m ヤマダコーポレーションハイキホース 4X5mヤマダコーポレーション
93,980税込103,378
1台
5日以内出荷
長さ(m)5
ダイアフラムポンプNDP-50 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-50ヤマダコーポレーション
259,800税込285,780
1台
61日以内出荷から121日以内出荷
オイル用ポータブル・ルブリケーター ヤマダコーポレーションオイル用ポータブル・ルブリケーターヤマダコーポレーション
319,800税込351,780
1台
5日以内出荷
危険物の類別非危険物