227件中 201227
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダンパー AD ヤマダコーポレーションエアーダンパー ADヤマダコーポレーション
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
P300iポータブルユニット ヤマダコーポレーションP300iポータブルユニットヤマダコーポレーション
789,800税込868,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番850-9737
HIーLOレベルコントローラ ヤマダコーポレーションHIーLOレベルコントローラヤマダコーポレーション
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番811-7237危険物の類別非危険物
EFガン ヤマダコーポレーションEFガンヤマダコーポレーション
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
トラスコ品番811-7108危険物の類別非危険物
110用エアレギュレーター ヤマダコーポレーション110用エアレギュレーターヤマダコーポレーション
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
トラスコ品番811-7141使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~10設定圧力単位MPa
自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション自動定量バルブグリース用ヤマダコーポレーション
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4361材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.6ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)2~5
自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション自動定量バルブグリース用ヤマダコーポレーション
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4345材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.5ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)0.2~1
単筒型ドラムポンプ ヤマダコーポレーション単筒型ドラムポンプヤマダコーポレーション
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
あらゆる流体をドラム缶、タンク等より汲み上げ、圧送、供給コントロールするためのエアパワードポンプです。 材料の集中管理を中心に離れた工場、生産ラインの配管によって搬送し、材料を管理することによって、合理化に役立ちます。
電動式グリースルブリケータ ヤマダコーポレーション電動式グリースルブリケータヤマダコーポレーション
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
工場内でエア・ソースがない場所で、工作機械等あらゆる機械のグリス給油が手軽にできます。 取り扱いは簡単で、吐出圧力も高く、メンテナンス作業に最適なグリスルブリケーターです。
適合(グリス調度)#00~#2までトラスコ品番166-0314質量(kg)13電源単相100V消費電力200W最大吐出圧力(MPa)28高さH×直径(mm×Φmm)600×390吐出量(mL/min)120危険物の類別非危険物
自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション自動定量バルブグリース用ヤマダコーポレーション
219,800税込241,780
1台
31日以内出荷
装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4
エアーパワード ポンプ(オイル用) ヤマダコーポレーションエアーパワード ポンプ(オイル用)ヤマダコーポレーション
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)最大吐出量(L/min)12.5ホース内径(Φmm)19.0最大使用圧力(MPa)0.7吐出口Rc3/4
エアーパワードポンプ ヤマダコーポレーションエアーパワードポンプヤマダコーポレーション
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
オイルをドラム缶から汲み出して小分けする、または、一定量ずつ注入するなどの用途には、オイル用ドラムポンプ・ホース・オイル用コントロールバルブの組み合わせが最適です。オイル用ドラムポンプをドラム缶の2Bバング(注入口)に差込み、バングアダプターで固定し、オイル出口にホースを接続、さらにホース他、端にオイル用コントロールバルブを接続します。ポンプに圧縮エアを接続して、コントロールバルブのレバーを引くとオイルは自動的に吐出し、レバーをはなすとオイルの吐出は止まり、ポンプも停止します。長いホースを必要とする場合にはホースリールを使用、また遠くまで圧送する場合には配管工事をしてください。オイルを水道の水を使うのと同じように、ガンのレバー操作だけで、必要な時に必要な量だけ使用できます。配管が長くなる場合は、リリーフ弁の取付けをお願いします。
仕様レシオ:3×1有効断面積:23.8(cm2)リットル当りのサイクル数:8.6トラスコ品番466-4337ストローク(mm)70質量(kg)7.1(ポンプのみ)有効径(Φmm)エアモータ/55.0ディスプレイエアモータ/445mL、下ポンプ/116mL
ハンドバケットペイルポンプ ヤマダコーポレーションハンドバケットペイルポンプヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
自動車、建機、農機のオイル油に最適です。移し替えの手間が不要です。取扱いが簡単で、故障がありません。
付属品耐油ホース(2m)ノズル付、S10キャリートラスコ品番325-8670質量(kg)1.9(本体のみ)高さ(mm)760吐出口60mL/ストローク(使用油ギヤオイル#150 油温20℃)危険物の類別非危険物
ポータブル・ルブリケーター ヤマダコーポレーションポータブル・ルブリケーターヤマダコーポレーション
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
大型のキャビネットに、エアパワード(R)ポンプ、フォロープレートをセットした標準タイプのグリース用ルブリケーターです。 フォロープレートは、ポンプのサクションを助ける働きをし、またグリース表面を保護、グリースを無駄にしません。 高圧グリースガン、高圧耐油ホース(2.5m)、エアレギュレーターが標準で付属しています。
危険物の類別非危険物
ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズヤマダコーポレーション
109,800税込120,780
1個
96日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)■完全自吸式で呼び
質量(kg)3.5材質(本体(接液部))ポリプロピレン
ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ エア切替ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
63日以内出荷から66日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
質量(kg)3バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))ポリプロピレン(PPG)常用圧力(MPa)0.2~0.7使用可能液体潤滑油、切削油など最大通過物径(Φmm)1以下
V型パッキン ヤマダコーポレーションV型パッキンヤマダコーポレーション
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
ツバ付きブッシュ ヤマダコーポレーションツバ付きブッシュヤマダコーポレーション
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
スイベルジョイント ヤマダコーポレーションスイベルジョイントヤマダコーポレーション
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
SKR55用スイベルジョイント
危険物の類別非危険物
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
オイルドレン 手動ポンプ付 ヤマダコーポレーションオイルドレン 手動ポンプ付ヤマダコーポレーション
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
タンク容量(L)55レッド全高(mm)1128~1739幅(mm)565質量(kg)17.5吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10危険物の類別非危険物
オイルドレン エアポンプ付 ヤマダコーポレーションオイルドレン エアポンプ付ヤマダコーポレーション
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
タンク容量(L)55レッド全高(mm)1128~1739幅(mm)499質量(kg)21.5吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時)危険物の類別非危険物
オイルドレン ヤマダコーポレーションオイルドレンヤマダコーポレーション
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
タンク容量(L)55レッド全高(mm)1128~1739幅(mm)481質量(kg)15危険物の類別非危険物
オイルドレン ヤマダコーポレーションオイルドレンヤマダコーポレーション
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739幅(mm)481質量(kg)15危険物の類別非危険物
Oリング ヤマダコーポレーションOリングヤマダコーポレーション
299税込329
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
フレキシブルアームユニット用オプション ヤマダコーポレーションフレキシブルアームユニット用オプションヤマダコーポレーション
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
ベンチトップシステム用交換用フィルターカートリッジ ヤマダコーポレーションベンチトップシステム用交換用フィルターカートリッジヤマダコーポレーション
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
卓上作業における、半田ヒュームや軽微な粉塵、有機溶剤や接着剤などのスポット排気にご使用できます。アームは柔軟性が高く広範囲にわたる作業環境をカバーできます。粉体の集塵と臭気吸着がひとつのフィルターで行えます。風量コントロール付ファンユニットを採用し、ボリュームスイッチで風量調整が容易に行えます。
仕様交換用フィルターカートリッジ(1個)種別交換用フィルターカートリッジ(1個)質量(kg)【活性炭】1.5集塵効率(%)【高性能フィルター】0.3μm粒子を99.97%アズワン品番3-1391-11