カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- エスコ(31)
- PERMA(5)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- ザーレン(2)
- 正和(2)
- パルサールブ(2)
- KTC(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- TRUSCO(1)
- ボスティック(Bostik)(1)
- 出光NTG(1)
- シマテック(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- KWK(1)
- ダイキン潤滑機設(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- Beta(1)
「NLGI-1」の検索結果
特価

カートリッジグリースガン
ヤマダコーポレーション(13件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。最大圧力(MPa)80付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17