「nlgi no.1」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    多目的グリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(56件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本(450mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
    用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑粘度2(NLGI)滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400
  • ポータブルルブリケーター グリース用 ヤマダコーポレーション

    ポータブルルブリケーター グリース用

    ヤマダコーポレーション
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    翌々日出荷
    機器・車両などへ潤滑油を供給する可搬タイプのグリース用ルブリケーター。ガンホルダー搭載でガンの収納・取り出しがスムーズ。油槽一体型で液材を油槽内に直接充填、またはペール缶ごと収納の2WAY充填が可能。人間工学に基づき設計された操作ハンドル、グリップ採用で握りやすく動かしやすい。エアレギュレーター標準装備で吐出圧力・吐出量の調整も簡単。大型キャスター採用で移動操作性・安定性が大幅に向上。NLGI No.1までの粘度のグリースに使用可能なフォロープレートが標準装備。ポンプの吸い上げをサポートし、グリ―スを最後まで無駄なく使用可能。
  • カートリッジグリースガン ヤマダコーポレーション

    カートリッジグリースガン

    ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
    420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
    付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1最大圧力(MPa)80充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    付属品120mmストレートノズル(HSP-1)形式レバー式ノズル接続径R1/8
  • コードレスグリースガンセット KTC

    コードレスグリースガンセット

    KTC(2件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷
    トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
    用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
  • 分配弁 正和

    分配弁

    正和
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定容量一体型のグリース分配器。親分配器、子分配器として使用可能。配管が容易でスペースをとらない
    接続口径(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]危険物の類別非危険物稠度NLGI No.00~1吐出量(cm3/ストローク)0.3(アタッチメントにより増量可能)
  • コードレスグリースガン HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスグリースガン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる 軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時) トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min 国内初※10段階吐出量調整ダイヤル ホース用LEDライト搭載 ショルダーベルト標準付属 ※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時)電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時)最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL流量(mL/min)低速:115/高速:297ホース長さ(mm)1200適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2)1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
  • 400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 エスコ

    400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付

    エスコ
    ¥6,500税込¥7,150
    1セット
    翌日出荷
    仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付危険物の類別非危険物
  • エアールブリケーター 20L TRUSCO

    エアールブリケーター 20L

    TRUSCO
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    当日出荷
    エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
    付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個トラスコ品番126-5342質量(kg)26容量(L)20吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec使用空気圧力(MPa)0.39~0.88吐出圧力(MPa)17.64~39.69ホース長さ(mm)3000適合グリースNLGI No.0~1危険物の類別非危険物
  • パーマNOVA 温度センサー付自動給油器 PERMA

    パーマNOVA 温度センサー付自動給油器

    PERMA
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
    適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA幅(mm)54高さ(mm)132ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.5グリス容量125g危険物の類別非危険物
  • 充電式グリースガン 京セラインダストリアルツールズ

    充電式グリースガン

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    3日以内出荷
    トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い。電池状態と過負荷をランプでお知らせ。電池パック(1500mAh)2個付属
    用途本製品はグリースニップルへグリースを注入する専用機です。付属品充電器 UBC-1803L、電池パック B-1815LA(2個)、キャリングケース質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500排出量(g/min)72±5 (7MPa/気温20℃/満充電時の参考値)適合グリース420ml 蛇腹カートリッジグリース(NLGI No.1~2)危険物の類別非危険物
  • ダフニーグリースM 出光興産

    ダフニーグリースM

    出光興産
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    モリブデン化合物の配合により極圧性、潤滑性に優れ、部品の焼付を防止します。この他酸化安定性、耐熱性、防錆性にも優れた高荷重用途グリースです。
    用途衝撃荷重、高荷重を受ける潤滑箇所の集中給脂、手差し給脂に適します。使用目的手差し給脂、集中給脂増ちょう剤リチウム基油鉱物油動粘度(mm2/s)175.6(40℃)色調黒色危険物の類別非危険物特性極圧性、潤滑性、酸化安定性、耐熱性、防錆性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • ペースト(組立用) モリペースト300 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) モリペースト300 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(2.5kg)
    4日以内出荷
    二硫化モリブデン・グラファイト配合。 低速・高荷重下の運転用潤滑にも使用可能。
    トラスコ品番868-2942ちょう度310引火点(℃)>220(ベースオイル)密度(g/cm3)1.17外観黒色流動点(℃)-24(ベースオイル)増ちょう剤リチウム石けん固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト動粘度(mm2/s)115(ベースオイル)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類NLGIグレードNo.1ベースオイル鉱物油
  • グリスポンプ MHG4形 正和

    グリスポンプ MHG4形

    正和
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷から45日以内出荷
    単管方式の自動グリースポンプです。制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。
  • 自動給油器用圧力ブースター エスコ

    自動給油器用圧力ブースター

    エスコ
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    7日以内出荷
    60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。
    材質半透明PET質量(g)(インパルス)260使用温度範囲(℃)-10~55電源6V 2.3Ah (付属)方式(稼働)電気機械方式最大吐出圧力10bar(約10kg/cm2)寸法(Φ×mm)60×93吐出量(mL)(1ストロークあたり)0.5防塵防水性能IP68取付ねじ径(inch)G1/4(逆流防止バルブ付)危険物の類別非危険物