カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- Namekawa(滑川軽銅)(24)
- ノーブランド(10)
- 大阪魂(5)
- 安田(1)
- 泰豊トレーディング(1)
- MAZDA(マツダ)(42)
- ナベヤ(13)
- RS PRO(13)
- SMC(12)
- イマオコーポレーション(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- ホンダ(7)
- ヤマト産業(7)
- エスコ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 報商製作所(4)
- タカチ電機工業(3)
- 椿本チエイン(3)
- ブランドをもっと見る
「a5056」の検索結果

ダイアフラムポンプ エア切替
ヤマダコーポレーション¥87,980税込¥96,7781個当日出荷から96日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。バルブ型式フラットバルブ常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイアフラムポンプ(エア切替)
ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)¥98,980~税込¥108,878~1個当日出荷から96日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続最大吐出量(L/min)20常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
ダイアフラムポンプNDP-25
ヤマダコーポレーション¥189,800~税込¥208,780~1台当日出荷から91日以内出荷引火性の液剤の搬送を安全に行います。用途研磨要素を含む液材を搬送。ポンプからの液材の漏れをなくす。液材を高い圧力で圧送。タンクから自吸で汲み出し。吐出圧力の調整。使用現場のバルブ流量の調整、先止め。メンテナンスコストの低減。液体の性質を変えずに搬送。
ダイヤフラムポンプG15AN00
ヤマダコーポレーション¥109,800税込¥120,7801台9日以内出荷エア駆動式ポンプのため、防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデルNDP-15シリーズより流量が約20%増えました。新設計の切換え機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置を変えることで、液剤の接続方向を選択できます。用途揮発性の高い溶剤、塗料ペイント類、高耐食性能が必要なケミカル液などの移送用。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送用。先端先止めの使用用途に(離型剤・塗装の吹付や材料の小分けなど)。トラスコ品番146-8711全長(mm)189全幅(mm)194使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2-0.7最大流量(L/min)56全高(mm)265呼び口径(inch)1/2(15mm)材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/A5056)騒音値(dB)77.5吐出量(L/min)3.0~30最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径Rc1/2材質(ダイヤフラム)ニトリルゴム(NBR)ポンプ口径1/2インチ (15A)
エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”
ヤマダコーポレーション¥99,980税込¥109,9781台9日以内出荷から22日以内出荷エア駆動のダイアフラムポンプです。用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2-0.7吐出量(L/min)3.0~30吐出口径Rc1/2ポンプ口径1/2インチ (15A)
ダイアフラムポンプNDP-20
ヤマダコーポレーション¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から91日以内出荷バルブ型式ボールバルブ使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/4(サイレンサー付)吐出口径Rc3/4最大通過物径(Φmm)2供給口Rc1/4(エアバルブ付)
ダイアフラムポンプ(エア切替)
ヤマダコーポレーション¥319,800~税込¥351,780~1個61日以内出荷本質防爆仕様で化学プラント、製陶工場等の用途ポンプです。 スラリー限界(最大通過粒子径)7mm以下。バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイアフラムポンプDP-10
ヤマダコーポレーション¥99,980~税込¥109,978~1台ほか61日以内出荷から96日以内出荷仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
ダイアフラムポンプNDP-50
ヤマダコーポレーション¥279,800~税込¥307,780~1台61日以内出荷から91日以内出荷仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ空気消費量(L/min)6000以下使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc1(サイレンサー付)最大通過物径(Φmm)8供給口Rc3/4(エアバルブ付)
ダイアフラムポンプ(エア切替)
ヤマダコーポレーション¥109,800税込¥120,7801個66日以内出荷から96日以内出荷軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ
ヤマダコーポレーション¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から66日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び仕様防爆、エア切替質量(kg)4.1バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC12)最大吐出量(L/min)50空気消費量(L/min)450使用空気圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1