ダイヤフラムポンプG15AN00
エア駆動式ポンプのため、防爆対策が不要です。
新設計のダイアフラムにより、同口径モデルNDP-15シリーズより流量が約20%増えました。
新設計の切換え機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。
プラグの取付位置を変えることで、液剤の接続方向を選択できます。
- 用途
- 揮発性の高い溶剤、塗料ペイント類、高耐食性能が必要なケミカル液などの移送用。
スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送用。
先端先止めの使用用途に(離型剤・塗装の吹付や材料の小分けなど)。
- トラスコ品番
- 146-8711
- 全長(mm)
- 189
- 全幅(mm)
- 194
- 使用圧力範囲(MPa)
- ポンプ単体空気/0.2-0.7
- 最大流量(L/min)
- 56
- 全高(mm)
- 265
- 呼び口径(inch)
- 1/2(15mm)
- 材質(本体(接液部))
- アルミ合金(ADC-12/A5056)
- 騒音値(dB)
- 77.5
- 吐出量(L/min)
- 3.0~30
- 最大吐出圧力(MPa)
- 0.7
- 吐出口径
- Rc1/2
- 材質(ダイヤフラム)
- ニトリルゴム(NBR)
- ポンプ口径
- 1/2インチ (15A)
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ダイヤフラムポンプ の新着商品
カテゴリ





























