カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(62)
  • 大阪魂(23)
  • StarTech.com(20)
  • 渡辺電機工業(15)
  • 五藤歯車(13)
  • 工進(10)
  • 大三商会(8)
  • TRUSCO(6)
  • ネグロス電工(6)
  • 光(6)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • RS PRO(5)
  • E-Value(4)
  • ヨシタケ(4)
  • ATEN(4)
  • 岩田製作所(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • サンワサプライ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-15」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤフラムポンプ NDP15 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ NDP15

    ヤマダコーポレーション
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。
    呼び口径(inch)1/2(15mm)吐出量(L/min)20最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15FVT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15FVT

    ヤマダコーポレーション
    ¥38,980税込¥42,878
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FVTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15FVT接液部用。NDP-15FVTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2677セット内容643027Oリング(8個)、771762フラットバルブ(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15FPC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15FPC

    ヤマダコーポレーション
    ¥24,980税込¥27,478
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15FPC接液部用。NDP-15FPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1096セット内容640027Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、770971ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BPS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BPS

    ヤマダコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BPS接液部用。NDP-15BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2676セット内容684115Oリング(8個)、773169ボール(4個)、780162バルブシート(4個)、771972ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15FPN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15FPN

    ヤマダコーポレーション
    ¥24,980税込¥27,478
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15FPN接液部用。NDP-15FPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1139セット内容640027Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、770973ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15FPH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15FPH

    ヤマダコーポレーション
    ¥22,980税込¥25,278
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15FPH接液部用。NDP-15FPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2686セット内容640027Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15FPS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15FPS

    ヤマダコーポレーション
    ¥23,980税込¥26,378
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15FPS接液部用。NDP-15FPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2683セット内容684115Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、771972ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BMT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BMT

    ヤマダコーポレーション
    ¥36,980税込¥40,678
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAT・BSTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BAT/BST接液部用。NDP-15BAT/BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2629セット内容643025Oリング(4個)、771524ボール(4個)、643130Oリング(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)50騒音値(dB)84吐出量(L/min)50最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)50000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)3000使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BMS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BMS

    ヤマダコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAS・BSSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BAS/BSS接液部用。NDP-15BAS/BSSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1112セット内容684114Oリング(4個)、773169ボール(4個)、684113Oリング(4個)、771972ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)50騒音値(dB)84吐出量(L/min)50最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)50000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)3000使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BMN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BMN

    ヤマダコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAN・BSNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BAN/BSN接液部用。NDP-15BAN/BSNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2620セット内容640025Oリング(4個)、771525ボール(4個)、640130Oリング(4個)、770973ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)50騒音値(dB)84吐出量(L/min)50最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)50000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)3000使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BMHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BMHT

    ヤマダコーポレーション
    ¥22,980税込¥25,278
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAHT・BSHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BAHT/BSHT接液部用。NDP-15BAHT/BSHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2656セット内容640025Oリング(4個)、771524ボール(4個)、640130Oリング(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)50騒音値(dB)84吐出量(L/min)50最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)50000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)3000使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15FPT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15FPT

    ヤマダコーポレーション
    ¥38,980税込¥42,878
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15FPT接液部用。NDP-15FPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1103セット内容643027Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BPT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BPT

    ヤマダコーポレーション
    ¥38,980税込¥42,878
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BPT接液部用。NDP-15BPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2674セット内容683027Oリング(8個)、771524ボール(4個)、780162バルブシート(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BMH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BMH

    ヤマダコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAH・BSHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BAH/BSH接液部用。NDP-15BAH/BSHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2688セット内容640025Oリング(4個)、773125ボール(4個)、640130Oリング(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)50騒音値(dB)84吐出量(L/min)50最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)50000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)3000使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15BMC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15BMC

    ヤマダコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAC・BSCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15BAC/BSC接液部用。NDP-15BAC/BSCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1120セット内容640025Oリング(4個)、771526ボール(4個)、640130Oリング(4個)、770971ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)50騒音値(dB)84吐出量(L/min)50最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)50000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)3000使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    66日以内出荷から96日以内出荷
    軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。
    接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ

    ヤマダコーポレーション
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
    仕様防爆、エア切替質量(kg)4.1バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC12)最大吐出量(L/min)50空気消費量(L/min)450使用空気圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1
  • ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ

    ヤマダコーポレーション
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    96日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
    質量(kg)3.5
関連キーワード
ダイヤフラムポンプカテゴリ