カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- 防災用品(3)
- オフィス家具(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ndp-15」の検索結果

ダイヤフラムポンプ NDP15
ヤマダコーポレーション¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷から25日以内出荷引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。
ダイヤフラムポンプ NDP15BPHT
ヤマダコーポレーション¥99,980税込¥109,9781台25日以内出荷NDP-15シリーズは引火性の高い液剤を輸送可能、呼び水の必要が無く、流体を効率よく汲み出せる完全自吸式です。接液部に摺動部分が無く、シールの摩擦による液漏れの心配がありません。
段ボールパーティション 9枚セット/ナチュラル
ナカバヤシ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!仕様お客様組立材質段ボール質量(kg)本体:11.2、外箱:11.8寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):7600×210×1500、外箱:1013×1500×95RoHS指令(10物質対応)対応
段ボールパーテーション
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷段ボール製のパーテーションで、用途に応じて組み換えが可能です。外箱もパーテーションとして利用できます。トラスコ品番263-0935セット内容パーテーション本体×7、設置ベース×8、上部クリップ×8、外箱縦×2材質段ボール幅(mm)7600高さ(mm)1500取付方式自立式奥行(mm)210組立時間約15分材質(パネル)段ボール
段ボールパーティション 12枚セット/ナチュラル
ナカバヤシ¥19,880税込¥21,8681台5日以内出荷設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!仕様お客様組立材質段ボール質量(kg)本体:14.9、外箱:15.5寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):10000×210×1500、外箱:1013×1500×95RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,898税込¥5,3881個(500g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
接液部リペアーパーツキット LK-15FPT
ヤマダコーポレーション¥38,980税込¥42,8781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15FPT接液部用。NDP-15FPTの接液部補修に。
接液部リペアーパーツキット LK-15BPT
ヤマダコーポレーション¥38,980税込¥42,8781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15BPT接液部用。NDP-15BPTの接液部補修に。
接液部リペアーパーツキット LK-15FPS
ヤマダコーポレーション¥23,980税込¥26,3781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15FPS接液部用。NDP-15FPSの接液部補修に。
接液部リペアーパーツキット LK-15FPN
ヤマダコーポレーション¥24,980税込¥27,4781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15FPN接液部用。NDP-15FPNの接液部補修に。
接液部リペアーパーツキット LK-15FPH
ヤマダコーポレーション¥22,980税込¥25,2781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15FPH接液部用。NDP-15FPHの接液部補修に。
接液部リペアーパーツキット LK-15BMH
ヤマダコーポレーション¥12,980税込¥14,2781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAH・BSHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15BAH/BSH接液部用。NDP-15BAH/BSHの接液部補修に。
接液部リペアーパーツキット LK-15BMC
ヤマダコーポレーション¥16,980税込¥18,6781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAC・BSCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15BAC/BSC接液部用。NDP-15BAC/BSCの接液部補修に。
接液部リペアーパーツキット LK-15FVT
ヤマダコーポレーション¥38,980税込¥42,8781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FVTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15FVT接液部用。NDP-15FVTの接液部補修に。
接液部リペアーパーツキット LK-15FPC
ヤマダコーポレーション¥24,980税込¥27,4781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15FPC接液部用。NDP-15FPCの接液部補修に。
接液部リペアーパーツキット LK-15BPS
ヤマダコーポレーション¥19,980税込¥21,9781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15BPS接液部用。NDP-15BPSの接液部補修に。
接液部リペアーパーツキット LK-15BMT
ヤマダコーポレーション¥36,980税込¥40,6781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAT・BSTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15BAT/BST接液部用。NDP-15BAT/BSTの接液部補修に。
接液部リペアーパーツキット LK-15BMS
ヤマダコーポレーション¥12,980税込¥14,2781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAS・BSSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15BAS/BSS接液部用。NDP-15BAS/BSSの接液部補修に。
接液部リペアーパーツキット LK-15BMN
ヤマダコーポレーション¥16,980税込¥18,6781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAN・BSNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15BAN/BSN接液部用。NDP-15BAN/BSNの接液部補修に。
接液部リペアーパーツキット LK-15BMHT
ヤマダコーポレーション¥22,980税込¥25,2781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAHT・BSHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15BAHT/BSHT接液部用。NDP-15BAHT/BSHTの接液部補修に。
ダイアフラムポンプ(エア切替)
ヤマダコーポレーション¥109,800~税込¥120,780~1個66日以内出荷から96日以内出荷軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ
ヤマダコーポレーション¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から66日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び仕様防爆、エア切替質量(kg)4.1バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC12)最大吐出量(L/min)50空気消費量(L/min)450使用空気圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1
段ボールパーティション(9枚セット) NDP-158009
ナカバヤシ¥14,980税込¥16,4781式11日以内出荷設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ
ヤマダコーポレーション¥109,800税込¥120,7801個96日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び質量(kg)3.5