カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- BIGM(丸山製作所)(171)
- 富士電機(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ASUS(エイスース)(2)
- SMC(1)
- 沖データ(OKI)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Canon(1)
- 東京流機工業(1)
- エクシア(1)
- 富士電機機器制御(1)
- IGRIS(1)
「dr-m3a」の検索結果

LDS-90D2 ルブドラムセット
ヤマダコーポレーション¥399,800税込¥439,7801台22日以内出荷台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×5Mトラスコ品番407-0617セット内容DR90A3ドラム缶用オイルポンプ、LDS-CT2ドラムカート、耐油ホース5M、ODV-30Dオイルガン本体寸法(mm)全高1297、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)22寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物