LDS-90D2 ルブドラムセット
台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
- 用途
- 車両や機械へのオイル給油に便利です。
- 付属品
- エアレギュレーター、接続ホース
- 仕様
- 吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×5M
- トラスコ品番
- 407-0617
- セット内容
- DR90A3ドラム缶用オイルポンプ、LDS-CT2ドラムカート、耐油ホース5M、ODV-30Dオイルガン
- 本体寸法(mm)
- 全高1297、全長879、全幅763
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.2-0.7、(統合)0.2-0.7
- 吐出量(L/min)
- 22
- 寸法(mm×m)
- 吸入口径50A×長さ900
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オイル機器 の新着商品
カテゴリ























![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)