カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(5)
絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eg400b2」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動式グリースガン(充電式)EG400B2 ヤマダコーポレーション電動式グリースガン(充電式)EG400B2ヤマダコーポレーション
69,980税込76,978
1本
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。
付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホーストラスコ品番152-0757全長(mm)379容量(mL)400質量(g)4接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5バッテリーE1040B充電器形名E-400B2用充電器充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能)吐出量(mL/min)96ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き)最大圧力(MPa)40アズワン品番64-9537-94危険物の類別非危険物
EG400B2用バッテリー ヤマダコーポレーションEG400B2用バッテリーヤマダコーポレーション
24,980税込27,478
1個
当日出荷
E-400B2用のバッテリーです。
トラスコ品番152-7188適合本体EG-400B2質量(kg)4バッテリーリチウムイオン危険物の類別非危険物
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) ヤマダコーポレーション電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無)ヤマダコーポレーション
67,980税込74,778
1台
当日出荷
EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
トラスコ品番159-7397全長(mm)379種類本体のみ接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
電動式グリスガン ヤマダコーポレーション電動式グリスガンヤマダコーポレーション
94,980税込104,478
1台
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
充電式グリスガン 充電器 ヤマダコーポレーション充電式グリスガン 充電器ヤマダコーポレーション
19,980税込21,978
1個
当日出荷
EG-400B2LL用の充電器です。
トラスコ品番159-7395適合機種EG-400B2種類充電器危険物の類別非危険物
研磨剤 100000特集