カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • SMC(11)
  • ホンダ(9)
  • フレペグ(6)
  • 常磐精工(5)
  • 共同技研化学(4)
  • KTM(4)
  • NASTA(ナスタ)(3)
  • LITE-ON(3)
  • 加賀産業(2)
  • スズキ(2)
  • ナイキ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 山屋商店(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kgk」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定量供給バルブKGK-401M ヤマダコーポレーション定量供給バルブKGK-401Mヤマダコーポレーション
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番853-6187
AEFガン 1/4 KGK-02AFG ヤマダコーポレーションAEFガン 1/4 KGK-02AFGヤマダコーポレーション
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
アズワン品番64-6735-06危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7106
高粘度レギュレーター ヤマダコーポレーション高粘度レギュレーターヤマダコーポレーション
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
グリースや接着剤などの高粘度材料圧力をコントロールするレギュレーターで、材料の吐出圧力を調整する必要がある場合に使用します。
吐出口径Rc3/8耐圧(MPa)30入口口径Rc3/8使用周囲温度(℃)常温
自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション自動定量バルブグリース用ヤマダコーポレーション
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4361材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.6ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)2~5
自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション自動定量バルブグリース用ヤマダコーポレーション
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4345材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.5ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)0.2~1
自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション自動定量バルブグリース用ヤマダコーポレーション
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4
自動定量バルブグリース用(定量弁センサ付) ヤマダコーポレーション自動定量バルブグリース用(定量弁センサ付)ヤマダコーポレーション
279,800税込307,780
1台
31日以内出荷