3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2 最大吐出圧力(MPa)50 接続口径Rc1/8 容量(mL)400 充填方法カートリッジ専用 動作方式手動レバータイプ 吐出量(mL)0.93/ストローク 最大圧力(MPa)50 質量(kg)1.68 全長(mm)395 形式レバー式 油槽径(Φmm)60.5 ノズル接続径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
最大圧力(MPa)80 仕様ハイドロリックニップル用 適合(グリス)ちょう度No.2 トラスコ品番273-7094 接続口径Rc1/8 全長(mm)401 質量(kg)1.69 容量(mL)カートリッジ:420/手詰:500 容量(g)手詰500/カートリッジ400 動作方式手動レバータイプ 油槽径(Φmm)60.5 ノズル長(mm)171 最大吐出圧力(MPa)80 1回の吐出量(mL)0.93 充填方法手詰/カートリッジ兼用 適合グリースカートリッジ使用NLGI (No.0~No.2)/手詰使用時NLGI No.1 アズワン品番64-9537-92 危険物の類別非危険物
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ