カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- PISCO(ピスコ)(21)
- NOK(13)
- 武蔵オイルシール工業(6)
- マスオカ(4)
- nepros(3)
- 森清化工(3)
- アズワン(2)
- 千代田通商(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- エスコ(1)
- カクタ(1)
- 潤工社(1)
- 鶴見製作所(1)
- ノーブランド(1)
- ヤマト産業(1)
- ブランドをもっと見る
「p-15 nbr」の検索結果

ダイヤフラムポンプG15AN00
ヤマダコーポレーション¥109,800税込¥120,7801台9日以内出荷エア駆動式ポンプのため、防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデルNDP-15シリーズより流量が約20%増えました。新設計の切換え機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置を変えることで、液剤の接続方向を選択できます。用途揮発性の高い溶剤、塗料ペイント類、高耐食性能が必要なケミカル液などの移送用。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送用。先端先止めの使用用途に(離型剤・塗装の吹付や材料の小分けなど)。トラスコ品番146-8711全長(mm)189全幅(mm)194使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2-0.7最大流量(L/min)56全高(mm)265呼び口径(inch)1/2(15mm)材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/A5056)騒音値(dB)77.5吐出量(L/min)3.0~30最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径Rc1/2材質(ダイヤフラム)ニトリルゴム(NBR)ポンプ口径1/2インチ (15A)
接液部リペアーパーツキット LK-15FPN
ヤマダコーポレーション¥24,980税込¥27,4781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15FPN接液部用。NDP-15FPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1139セット内容640027Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、770973ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-15BMN
ヤマダコーポレーション¥16,980税込¥18,6781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15BAN・BSNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15BAN/BSN接液部用。NDP-15BAN/BSNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2620セット内容640025Oリング(4個)、771525ボール(4個)、640130Oリング(4個)、770973ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)50騒音値(dB)84吐出量(L/min)50最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)50000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)3000使用可能粘度(mPa・s)液比重/500