カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- 鹿島化学金属(UKB)(18)
- PGYTECH(16)
- ホンダ(12)
- メディアカバーマーケット(10)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- PGA(6)
- CQ出版(5)
- Xiaomi(5)
- レイ・アウト(5)
- 花王(4)
- ナカバヤシ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- AMAZFIT(4)
- Withings(4)
- Panaracer(パナレーサー)(3)
- 第一三共ヘルスケア(3)
- フェルナンダジャパン(3)
- ブランドをもっと見る
「ppg」の検索結果

エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”
ヤマダコーポレーション¥109,800税込¥120,7801台9日以内出荷から11日以内出荷エア駆動のダイアフラムポンプです。用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。付属品エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足セット内容ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足全長(mm)215全幅(mm)218使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)62全高(mm)286温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)81吐出量(L/min)3.0~30最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径Rc1/2粘度(mPa・s)使用液比重可能:500ポンプ口径1/2インチ (15A)口径(mm)呼び:1/2(15)、接続:Rc1/4 (8)最大吐出量(L/h)3720吐出量(mL/min)(50/60Hz)エア駆動
ダイアフラムポンプ(エア切替)
ヤマダコーポレーション¥109,800~税込¥120,780~1個66日以内出荷から96日以内出荷軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7