カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • MS(Membrane Solutions)(2)
  • 大阪魂(20)
  • 三商(7)
  • Merck(メルクミリポア)(23)
  • アズワン(8)
  • レオナ(4)
  • 八興(6)
  • 八幡ねじ(4)
  • 廣杉計器(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(15)
  • エスコ(12)
  • TOYOX(トヨックス)(10)
  • ノーブランド(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • エレポン化工機(4)
  • Whatman(ワットマン)(4)
  • 近江オドエアーサービス(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvdf」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ エア切替

    ヤマダコーポレーション
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。
    バルブ型式フラットバルブ常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • パルセーションダンパー ヤマダコーポレーション

    パルセーションダンパー

    ヤマダコーポレーション
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ヤマダ・パルセーションダンパーADシリーズは、ダイアフラムを搭載したNDP Series専用の脈動減哀器です。設置図のようにダイアフラムポンプの吐出側にセットすることによりポンプの作動によって生じる脈動を減少させることができます。配管の振動防止、フィルターの保護、定量装置用液体ポンプ、流量計との組み合わせによる計量ポンプ等の用途に有効です。
  • 接液部リペアーパーツキット LK-15FVT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-15FVT

    ヤマダコーポレーション
    38,980税込42,878
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FVTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-15FVT接液部用。NDP-15FVTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2677セット内容643027Oリング(8個)、771762フラットバルブ(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-25BVEN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-25BVEN

    ヤマダコーポレーション
    32,980税込36,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプ新モデルNDP-25/P25BVEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA 新型NDP-25/P25 BVE接液部用。新型NDP-25/P25 BVEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2628セット内容684119Oリング(8個)、770590ボール(4個)、780317バルブシート(4個)、772963ダイアフラム(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-25BVE ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-25BVE

    ヤマダコーポレーション
    32,980税込36,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25BVEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-25/P25 BVE接液部用。NDP-25/P25 BVEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1108セット内容684119Oリング(8個)、770590ボール(4個)、780139バルブシート(4個)、772963ダイアフラム(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-5FVT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-5FVT

    ヤマダコーポレーション
    23,980税込26,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-5FVTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-5FVT接液部用。NDP-5FVTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1092セット内容771093ダイアフラム(2個)、643003Oリング(4個)、643015Oリング(6個)、771094フラットバルブ(4個)、771132キャップ・ディスクマワシ(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)6使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)11騒音値(dB)80吐出量(L/min)11最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)11000吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)660使用可能粘度(mPa・s)液比重/100
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BVE ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BVE

    ヤマダコーポレーション
    53,980税込59,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BVEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BVE接液部用。NDP-40BVEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2665セット内容771854ダイアフラム(2個)、772739バルブシート(4個)、770593ボール(4個)、684121Oリング(4個)、685447Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-25BVH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-25BVH

    ヤマダコーポレーション
    26,980税込29,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BVHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-25/P25 BVH接液部用。NDP-25/P25 BVHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1137セット内容640042Oリング(4個)、773127ボール(4個)、780139バルブシート(4個)、771363ダイアフラム(2個)、640154Oリング(2個)、643041Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15VT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15VT

    ヤマダコーポレーション
    53,980税込59,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15VTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15VT接液部用。G15VTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2638セット内容640147Oリング(2個)、773276ダイアフラム(2個)、773423ボール(4個)、773432バルブシートB(4個)、640025Oリング(4個)、643007Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BVE ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BVE

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BVE接液部用。NDP-50/P50 BVEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2621セット内容771856ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、770633ボール(4個)、684122Oリング(4個)、685448Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15VS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15VS

    ヤマダコーポレーション
    24,980税込27,478
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15VSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15VS接液部用。G15VSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2711セット内容640147Oリング(2個)、773315ダイアフラム(2個)、773424ボール(4個)、773432バルブシートB(4個)、684114Oリング(4個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-G15VH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-G15VH

    ヤマダコーポレーション
    19,980税込21,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15VHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA G15VH接液部用。G15VHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1129セット内容640147Oリング(2個)、773316ダイアフラム(2個)、773374ボール(4個)、773432バルブシートB(4個)、640025Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81吐出量(L/min)62最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • 接液部リペアーパーツキット LK-25BVHN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-25BVHN

    ヤマダコーポレーション
    26,980税込29,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプ新モデルNDP-25/P25 BVHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA 新型NDP-25/P25 BVH接液部用。新型NDP-25/P25 BVHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2618セット内容640042Oリング(4個)、773127ボール(4個)、780317バルブシート(4個)、771363ダイアフラム(2個)、640154Oリング(2個)、643041Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BVS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BVS

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BVS接液部用。NDP-50/P50 BVSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2633セット内容771976ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、773173ボール(4個)、772063Oリング(4個)、643139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-25BVT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-25BVT

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BVTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-25/P25 BVT接液部用。NDP-25/P25 BVTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2679セット内容643042Oリング(4個)、770691ボール(4個)、780139バルブシート(4個)、771110ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640154Oリング(2個)、643041Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-50BVH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-50BVH

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-50/P50 BVH接液部用。NDP-50/P50 BVHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1126セット内容771703ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、773143ボール(4個)、772063Oリング(4個)、643139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BVS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BVS

    ヤマダコーポレーション
    48,980税込53,878
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BVSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BVS接液部用。NDP-40BVSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1114セット内容771975ダイアフラム(2個)、772739バルブシート(4個)、773172ボール(4個)、643064Oリング(4個)、643136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-25BVTN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-25BVTN

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプ新モデルNDP-25/P25 BVTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA 新型NDP-25/P25 BVT接液部用。新型NDP-25/P25 BVTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2661セット内容643042Oリング(4個)、770691ボール(4個)、780317バルブシート(4個)、771110ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640154Oリング(2個)、643041Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
pvdf特集