曜日別特売

接液部リペアーパーツキット LK-40BVE

接液部リペアーパーツキット LK-40BVE - ヤマダコーポレーション接液部リペアーパーツキット LK-40BVE - ヤマダコーポレーション接液部リペアーパーツキット LK-40BVE - ヤマダコーポレーション接液部リペアーパーツキット LK-40BVE - ヤマダコーポレーション

YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BVEの接液部用のリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。

用途
YAMADA NDP-40BVE接液部用。
NDP-40BVEの接液部補修に。
付属品
部品分解図、パーツリスト
トラスコ品番
260-2665
セット内容
771854ダイアフラム(2個)、772739バルブシート(4個)、770593ボール(4個)、684121Oリング(4個)、685447Oリング(4個)、770582クッション(2個)
材質
パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)
呼び径(mm)
40
使用圧力範囲(MPa)
ポンプ単体空気/0.2~0.7
最大流量(L/min)
370
騒音値(dB)
98
吐出量(L/min)
370
最高圧力
7bar
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(mL/min)
370000
吐出口径
36893
接続口径(Φmm)
12.7
ポンプ口径
36893
移送可能周囲温度(℃)
0~60
最大吐出量(L/h)
22200
使用可能粘度(mPa・s)
液比重/8000
内容量
1式
注意
※対象機種:YAMADA NDP-40BVE
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04274659LK40BVE
¥59,500
¥53,980
¥59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする