「spk-2c」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。
用途ボタンヘッドフィッティング用
全長(mm)373
質量(g)152
アズワン品番64-9537-95
危険物の類別非危険物
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。ハイドロリックニップルに使用するグリースガン用のノズルマイクロホースです。
用途ボタンヘッドフィッティングへのグリース注入に。グリースポンプ用。ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に。1mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に。狭小箇所へのグリース給油作業に。
トラスコ品番260-2698
適合機種YAMADAグリースガンシリーズ
セット内容1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金
材質ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)1073
タイプボタンヘッドニップル用
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじノズル:R1/8
危険物の類別非危険物
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)
適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
全長(mm)368
質量(kg)1.3
容量(mL)420
動作方式手動
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)59.6
ノズル長(mm)185
最大吐出圧力(MPa)50
1回の吐出量(mL)1
最大圧力(MPa)50
充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用
適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
アズワン品番64-9537-93
危険物の類別非危険物
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
種別ボタンヘッドフィッティング用(SPK-20C大用、SPK-2C標準用)
ノズル接続径R1/8
材質主にPU
接続口径R1/8
危険物の類別非危険物
関連キーワード