絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

イルネックス

イルネックスのページです。イルネックスは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、その他などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ダイゾー
設立1936/04/25
所在地〒552-0013 大阪市港区福崎3丁目1番201号
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤 イルネックスイルネックス 防錆・浸透・潤滑剤イルネックス(1件のレビュー)
879税込967
1缶(420mL)
当日出荷
P・T・F・Eと有機モリブデンの相乗効果で最強の潤滑性、浸透性および防錆性を発揮します。チェーン、スプロケット、ファスナー等の潤滑に最適です。逆さ噴射が可能です。ガス抜きキャップ付。
用途チェーン、ロッド、ドアヒンジ、スプロケット、リンゲージ、軸受けメタル等のあらゆる潤滑部に。錆ついたり、喰いついたりしている機械部分の脱着、分解に。ボルト、ナット、ファスナー、ピン等の分解に。仕様逆さ噴射可使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
イルネックス 脱脂洗浄剤 イルネックスイルネックス 脱脂洗浄剤イルネックス(6件のレビュー)
769税込846
1本(420mL)
4日以内出荷
ノンフロンタイプで環境にやさしい速乾洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規制の適用外商品で、毒性のきわめて低い強力洗浄剤です。 逆さ噴射が可能です。 ガス抜きキャップ付き。
用途機械機器、金型等の油汚れ洗浄に。チェーン等の駆動機構の油汚れ洗浄に。電気および精密機器の脱脂洗浄に。内燃機関の分解組立時の洗浄に。特性強力、速乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れタイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
イルネックス 防錆耐熱グリーススプレー イルネックスイルネックス 防錆耐熱グリーススプレーイルネックス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(420mL)
当日出荷
液状グリースを使用しているため、きわめて狭いクリアランス部に浸透します。特に耐熱性(-20° ~ 200℃)、防錆性(塩水噴霧試験300時間以上)に優れた極圧グリーススプレーです。ガス抜きキャップ付き
用途回転部、摺動部、ギヤー、およびチェーンスプロケット等の手指給油箇所に。建機、荷役運搬機。農機等屋外で使用する機械の潤滑部全般に。紡績、印刷機械等の摺動潤滑部に。ヒンジ、レバー、コンベア-等のピン関係の潤滑に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量122mL危険物の性状非水溶性