カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 大和
  • MAZDA(マツダ)(268)
  • NSK(日本精工)(47)
  • ホンダ(26)
  • Yamato(大和製衡)(26)
  • ボンマックス(9)
  • 三菱ふそう(5)
  • ニッサン(5)
  • SMC(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • アイゼン(3)
  • KTM(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 寺西化学(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-670」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型デジタル台はかり 大和防水型デジタル台はかり大和
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番337-0914材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)最小表示(g)10全高(mm)795~802センサーロードセル方式検定対象外表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500RoHS指令(10物質対応)対応秤量(kg)60
防水卓上型デジタル台はかり 大和防水卓上型デジタル台はかり大和
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番337-0920材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)最小表示(g)5全高(mm)552.5~572.5センサーロードセル方式検定対象外表示形式デジタル載台寸法(mm)354×354載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354x354RoHS指令(10物質対応)対応秤量(kg)32
防水卓上型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用 大和防水卓上型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用大和
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番337-0919材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)最小表示(g)10全高(mm)552.5~572.5センサーロードセル方式検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)354×354載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354x354RoHS指令(10物質対応)対応秤量(kg)32
防水型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用 大和防水型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用大和
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)全高(mm)795~802センサーロードセル方式検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
はかりカテゴリ
関連カテゴリ