絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

WIS

WISのページです。WISは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75インチ 4Kモニター WIS75インチ 4KモニターWIS
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)18.5サイズ75インチ消費電力(W)165(待機時0.5) 年間消費電力量:194kh/年電源AC100V(50/60Hz)表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×1024×334最大応答速度(m/sec)12コントラスト比1200:1輝度300cd解像度【75インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)600×400スピーカー8+8(w)出力端子Φ3.5mmステレオミニ関連資料カタログ(1.2MB)アスペクト比16:09パネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色
32インチ地上デジタルハイビジョン液晶テレビ WIS32インチ地上デジタルハイビジョン液晶テレビWIS
28,980税込31,878
1台
当日出荷
寝室など小さなお部屋にも圧迫感のない32型地デジハイビジョン液晶テレビです。 VESA200×100に対応し、壁掛テレビとしてもご利用いただけます。 外付けハードディスク(別売り)をつないで簡単録画ができます。 HDMI、USB、ビデオ入力、パソコン入力D-sub15pin、ヘッドフォン端子など多彩な端子を搭載。 様々な機器と繋ぐことが出来、多様なシーンで活躍します。
質量(kg)4.5(スタンド含む)消費電力(W)41(待機時0.3)/30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)732×434×80、(スタンド有り)732×473×200解像度1366×768視野角上下左右178スピーカー出力(mW)10+10(20W)画面サイズ31.5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルVA×LED入出力端子HDMI×3、USB、ビデオ入力、光デジタル音声出力、D-sub、ヘッドフォン対応VESA規格200×100(mm)
50V型チューナーレススマートテレビ WIS50V型チューナーレススマートテレビWIS
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。 Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。 4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。 HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。テレビ以上の多彩なシーンに対応します。 また、Bluetoothで様々なデバイスに接続可能、臨場感のある高音質を提供します。
質量(kg)12.55(スタンド含む)消費電力(W)110(待機時0.5)/148外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)1111.2×643.5×77.4、(スタンド有り)1111.2×705×243.2通信方式(Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G解像度3840×2160視野角上下左右178スピーカー出力(mW)10×2(ステレオ対応、DOLBY対応)画面サイズ50VRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルVA入出力端子HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子発売年2023チューナー数チューナーレス対応VESA規格200×200(mm)システム対応(スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed
21.5インチFHDモニター WIS21.5インチFHDモニターWIS(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
3辺ベゼルレスフレーム、広視野角ADSパネルを採用しどの角度からも美しく鮮やかに映像を映し出し、フレームが薄いのでより迫力のある映像を楽しむ事ができるモニターです。 画面のちらつきを抑えたフリッカーフリー、目の疲れを軽減するブルーライトカット機能を搭載。 ノングレア(非光沢)パネルと目に優しい仕様です。 HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子を備え、様々な機器への接続が可能です。
質量(kg)2.8規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)24表面処理ノングレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)494×286×40、(スタンド有り)494×352×153コントラスト比3000:1解像度1920×1080視野角上下左右178色(本体)ブラック画面サイズ21.5VRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9入出力端子HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色約1677万対応VESA規格75×75(mm)角度調節
65インチ 4Kモニター WIS65インチ 4KモニターWIS
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)16電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)138(待機時0.5)、年間消費電力量:162kh/年表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1459×907×283最大応答速度(m/sec)8コントラスト比1200:1輝度300cd解像度3840×2160視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)対応200×200スピーカー8W×2(Dolby対応)色(本体)出力端子イヤホン関連資料カタログ(1.2MB)アスペクト比16:9モニターサイズ65V型パネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
23.8インチFHDモニター WIS23.8インチFHDモニターWIS
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
3辺ベゼルレスフレーム、広視野角ADSパネルを採用しどの角度からも美しく鮮やかに映像を映し出し、フレームが薄いのでより迫力のある映像を楽しむ事ができるモニターです。 画面のちらつきを抑えたフリッカーフリー、目の疲れを軽減するブルーライトカット機能を搭載。 ノングレア(非光沢)パネルと目に優しい仕様です。 HDMI、RGB(VGA)、ヘッドフォン端子と各種入力端子を搭載。 VESA規格75×75対応で、壁掛でもご利用いただけます。
質量(kg)3.2(スタンド含む)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)36表面処理ノングレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)541×321×40、(スタンド有り)541×402×143コントラスト比3000:1解像度1920×1080視野角上下左右178色(本体)ブラック画面サイズ23.8RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9入出力端子HDMI×3、アナログRGB(D-sub15pin)、ヘッドフォン端子パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色約1677万対応VESA規格75×75(mm)角度調節
40インチgoogloチューナーレスTV WIS40インチgoogloチューナーレスTVWIS
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
映像の明暗差をよりダイナミックに表現できるHDR対応、色彩豊かでリアルな映像をお楽しみいただけるチューナーレステレビです。Googleアシスタントを搭載したリモコンは、話しかけるだけの簡単検索。NETFLIXやYouTube、AmazonVideoといった多数のネット動画サービスに対応し、いつでも大画面・高画質のネット動画をお楽しみいただけます。HDMI,ARC,USBなど豊富な端子を搭載し、更にBluetooth5.0対応、様々な機器と接続が可能です。
仕様●VOD:NETFLIX、YouTube等(※配信の視聴には契約が必要なものもございます)●コントラスト比/最大輝度(cd):5000:1/220●モニター:40V型VA、平面型、アスペクト比16:9、最大表示解像度:1366×768px、バックライトDLED、視野角度:178°×178°●壁掛け(mm):VESA200×200セット内容取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用テスト電池寸法(mm)幅904x高さ518x奥行81質量(kg)4.3電源(V)AC100-240 50/60Hz 50/60Hz消費電力(W)70(待機時0.2)応答速度8.5(ms)端子HDMI×2、USB×2、ビデオ入力×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1、ヘッドホン端子×1OSAndroid11、Googleアシスタント無線通信方式Wi-Fi、Bluetooth5.0
55インチ 4Kモニター WIS55インチ 4KモニターWIS
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)125(待機消費電力0.5)、年間消費電力量:146kh/年表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1243×775×241最大応答速度(m/sec)8コントラスト比1200:1輝度280cd解像度【55インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)200×200スピーカー8W×2 Dolby対応色(本体)出力端子イヤホン関連資料カタログ(1.2MB)アスペクト比16:9モニターサイズ55Vパネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
43V型チューナーレススマートテレビ WIS43V型チューナーレススマートテレビWIS
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。 Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。 4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術HDR対応。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。 HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。多彩なシーン、用途にお楽しみいただけます。 その他Bluetooth対応、ミラーリング機能対応など大画面を満喫できる多彩な機能を備えています。
質量(kg)8(スタンド含む)消費電力(W)75(待機時0.5)/102外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)957×557×89.5、(スタンド有り)957×606.3×206.8通信方式(Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G解像度3840×2160視野角上下左右178スピーカー出力(mW)10×2(ステレオ対応、DOLBY対応)画面サイズ43VRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS入出力端子HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子対応VESA規格200×200(mm)システム対応(スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed
4KチューナーレスGoogleTV WIS4KチューナーレスGoogleTVWIS
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
スッキリとしたシンプルなデザイン、高精度フルHD液晶パネルで美しい映像を楽しめるスマートテレビです。Googleアシスタント搭載で多彩なネット動画配信サービスに対応。いつでも大画面、高音質でネット動画が楽しめます。またリモコンは音声操作や検索に対応。ボタンを押して話しかけるだけの簡単検索です。迫力の高音質DolbyATMOSに対応。映画館で感じるような豊かな臨場感と没入感を体感できます。多彩な端子を搭載し、様々な機器との接続でご使用いただけます。
仕様Wi-Fi内蔵、VOD(NETFLIX、YouTube等)機能、BluetoothVer.5.0搭載、MultiMedea Player:写真・音楽・動画、オンタイマー/オフタイマー機能使用電源(V)AC100-24050/60Hzスピーカー20(10W+10W)端子USB×2、AV入力×1、LAN×1、ヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1HDMI規格端子数:HDMI2.0×2/HDMI2.1×2、 CEC対応、HDR対応、eARC対応(HDMI3のみ)対応VESA規格200×200mmシステム対応【オペレーティング】Android11、メモリー2G/16G、Googleアシスタント搭載
32インチgoogloチューナーレスTV WIS32インチgoogloチューナーレスTVWIS
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
映像の明暗差をよりダイナミックに表現できるHDR対応、色彩豊かでリアルな映像をお楽しみいただけるチューナーレステレビです。Googleアシスタントを搭載したリモコンは、話しかけるだけの簡単検索。NETFLIXやYouTube、AmazonVideoといった多数のネット動画サービスに対応し、いつでも大画面・高画質のネット動画をお楽しみいただけます。HDMI,ARC,USBなど豊富な端子を搭載し、更にBluetooth5.0対応、様々な機器と接続が可能です。
仕様●VOD:NETFLIX、YouTube等(※配信の視聴には契約が必要なものもございます)●コントラスト比/最大輝度(cd):5000:1/200●モニター:32V型VA、平面型、アスペクト比16:9、最大表示解像度:1366×768px、バックライトDLED、視野角度:178°×178°●壁掛け(mm):VESA200×100セット内容取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用テスト電池寸法(mm)幅732x高さ475x奥行196質量(kg)3.6電源(V)AC100-240 50/60Hz 50/60Hz消費電力(W)40(待機時0.2)応答速度6.5(ms)端子HDMI×2、USB×2、ビデオ入力×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1、ヘッドホン端子×1OSAndroid11、Googleアシスタント無線通信方式Wi-Fi、Bluetooth5.0
27インチ FHD100Hzゲーミングモニター WIS27インチ FHD100HzゲーミングモニターWIS
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
最大100Hzのリフレッシュレート、応答速度5ms対応で高速な動きも映像の残像感がなく滑らかな画面が楽しめる。ADM FreeSyncテクノロジー対応でスムーズなゲーム画面を映します。長時間使用でも目が疲れにくいフリッカーフリー機能搭載、パネルはノングレアで外光の映り込みを軽減。FHD(1920×1080px)の高解像度、広視野角IPSパネルでゲーム用はもちろん、テレワークやオフィス用にもおすすめのディスプレイです。
質量(kg)スタンド含む:約3.2消費電力(W)278電源AC100-240V(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)617×455×169(スタンド含む)機能AMD FreeSyncテクノロジー、フリッカーフリー機能最大応答速度(m/sec)最大5コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080px視野角178°×178°VESAマウント(mm)100×100端子HDMI×1、VGA×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1、バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ27V型(平面型)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100
ASTON スマートプロジェクター WISASTON スマートプロジェクターWIS
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
片手に収まるコンパクトなボディでありながら最大120インチの大画面投影が可能なスマートプロジェクターです。先進のスマート技術「Easy Fit & Easy View」により垂直・水平補正、フォーカス調整、障害物回避、自動スクリーンフィットの手間ゼロの自動補正で快適な視聴環境を提供します。高解像度、Dolby音響搭載で鮮明で快適な臨場感あふれる視聴体験を実現します。GoogleTV搭載で動画や映画も手軽に迫力ある大画面で楽しめます。
仕様投影パラメーター:【光源】LED【標準解像度】1920×1080Pixel【投射比率】1.2:1【コントラスト】typ1500:1【画面サイズ】40~120インチ【レンズフォーカス】オート【自動障害物回避機能】台形補正中にスクリーン上(端側限られた範囲内)の障害物を自動的に検出し適切な画面に調整、自動スクリーン調整、全方向自動台形補正質量(kg)1.25消費電力(W)定格72以下・待機0.5以下外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×122×141保管温湿度範囲-20~+55℃/90%以下動作温湿度範囲0~40℃/20~80%入力電源DC19V 3.79A端子HDMI×1、USB×1、オーディオ出力(3.5mmステレオミニ)×1OSAndroidTV OSワイヤレス通信Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz、Bluetoothノイズレベル30dB以下 表示モード 周囲温度25℃Bluetoothver.5.0音声スピーカー:3W×2フルレンジ、オーディオ接続:Dolbyストレージ2G DDR/16G eMMC
85インチ 4Kモニター WIS85インチ 4KモニターWIS
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
滑らかで美しい映像を再現する4K HDR対応の85インチディスプレイモニターです。圧倒的な臨場感が楽しめるベゼルレス、広視野角VAパネル採用でどの角度から見ても鮮やかな映像です。Dolby ATMOS対応、迫力の高音質。さらにHDMI端子・USB端子を搭載し様々な外部入力に対応。幅広いシーンでの利用が可能です。
その他HDCP2.2質量(kg)スタンド含む25.9消費電力(W)260(待機時:0.5)表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド無し:1890×1087.9×92.8、スタンド含む:1890×1147.2×294.8電源(AC V)100-240 50/60Hzコントラスト比5000:1最大解像度3840×2160使用環境温度(℃)0~45応答速度8msスピーカー8W+8W使用環境湿度(%)≦75年間消費電力量(kWh/年)324アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300入出力端子HDMI2.0(3840×2160)@60Hz×3、USB2.0×1(ファームウェア更新/マルチメディアプレイ)、3.5mmヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1、Ypvpr×1モニターサイズ85V型パネル駆動方式VAVESA対応壁掛け対応 VESA規格600×400mmリフレッシュレート(Hz)60
31.5インチ4K60Hzモニター WIS31.5インチ4K60HzモニターWIS
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
没入感の高い3辺ベゼルレス、圧迫感のないホワイトフレーム31.5インチゲーミングモニターです。4Kの美しい画質と高速な動きの映像も残像感の少ない滑らかな映像を楽しめます。目の負担を軽減するフリッカーフリー機能搭載、ADM FreeSynicテクノロジー搭載で映像に命を吹き込む鮮やかさと滑らかさを実現します。
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160端子HDMI2.1×2、Displayport1.4×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1アスペクト比16:9モニターサイズ31.5Vインチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
31.5インチ4K144HzゲーミングモニターMW WIS31.5インチ4K144HzゲーミングモニターMWWIS
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
没入感の高い3辺ベゼルレス、圧迫感のないホワイトフレーム31.5インチゲーミングモニターです。4Kの美しい画質と高速な動きの映像も残像感の少ない滑らかな映像を楽しめます。目の負担を軽減するフリッカーフリー機能搭載、ADM FreeSynicテクノロジー搭載で映像に命を吹き込む鮮やかさと滑らかさを実現します。マルチウインドウ機能を搭載、利用シーンにあわせ複数画面の同時表示が可能です。また縦向きモニターとしても使用可能な垂直90°可動、適切な角度、高さに調節可能なスタンドです。
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160端子HDMI2.1×2、Displayport1.4×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1アスペクト比16:9モニターサイズ31.5Vインチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400
27インチ4K165Hzモニター WIS27インチ4K165HzモニターWIS
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
3辺ベゼルレス・ホワイトフレームのスッキリした印象。高速な動きの映像も残像感がなく滑らかな画像を楽しめる応答速度1ms、リフレッシュレート165Hzに対応した27インチ4K液晶モニターです。AMD FreeSynicテクノロジーを搭載し全ての映像に命をかなえる鮮やかさと滑らかさを実現。またLEDバックライトのちらつきを抑えるフリッカーフリー機能で目の負担を軽減します。マルチウインドウ機能に対応しており、利用シーンにあわせて複数画面同時表示が可能です。
仕様●コントラスト比/最大輝度:41.6673611111111●壁掛け:VESA100×100mm付属品取扱説明書、電源コード、HDMIケーブル、Displayportケーブル、スタンド質量(kg)3.9電源(V)DC100(50/60Hz)消費電力(W)47表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×209×460コントラスト比1000:1解像度3840×2160視野角178°×178°応答速度1msスピーカー無し端子HDMI2.1×2、Displayport1.4×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27Vインチパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)165
27インチ4K165Hz ゲーミングモニターMW WIS27インチ4K165Hz ゲーミングモニターMWWIS
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
没入感の高い3辺ベゼルレス、圧迫感のないホワイトフレーム27インチゲーミングモニターです。4Kの美しい画質と高速な動きの映像も残像感の少ない滑らかな映像を楽しめます。画面回転90°、水平回転、高さ調節、垂直角度調節と見やすい高さ・角度に調節可能。利用シーンに併せて複数同時表示が可能なマルチウインドウ機能対応で、思うがままの設置、使用が可能です。
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160端子HDMI×2、Displayport×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1アスペクト比16:9モニターサイズ27Vインチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400
27インチ4K60Hzモニター WIS27インチ4K60HzモニターWIS
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
3辺ベゼルレス&ホワイトフレームのスッキリ圧迫感のないデザインです。高速な動きの映像も残像感がなく滑らかな画像を楽しめる応答速度1ms、リフレッシュレート60Hzに対応した27インチ4K液晶モニターです。AMD FreeSynicテクノロジーを搭載し全ての映像に命をかなえる鮮やかさと滑らかさを実現。またLEDバックライトのちらつきを抑えるフリッカーフリー機能で目の負担を軽減します。
付属品取扱説明書、電源コード、HDMIケーブル、Displayportケーブル、スタンド寸法(mm)幅613×高さ462×奥行209質量(kg)3.9ピッチ(mm)画素:0.1554電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160視野角178°×178°応答速度1msVESAマウント(mm)100×100(壁掛け)スピーカー無し端子HDMI×2、Displayport×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350モニターサイズ27Vインチパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60
24インチgoogloチューナーレスTV WIS24インチgoogloチューナーレスTVWIS
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
映像の明暗差をよりダイナミックに表現できるHDR対応、色彩豊かでリアルな映像をお楽しみいただけるチューナーレステレビです。Googleアシスタントを搭載したリモコンは、話しかけるだけの簡単検索。NETFLIXやYouTube、AmazonVideoといった多数のネット動画サービスに対応し、いつでも大画面・高画質のネット動画をお楽しみいただけます。HDMI,ARC,USBなど豊富な端子を搭載し、更にBluetooth5.0対応、様々な機器と接続が可能です。
仕様●VOD:NETFLIX、YouTube等(※配信の視聴には契約が必要なものもございます)●コントラスト比/最大輝度(cd):3000:1/180●モニター:24V型VA、平面型、アスペクト比16:9、最大表示解像度:1366×768px、バックライトDLED、視野角度:178°×178°●壁掛け(mm):VESA100×100セット内容取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用テスト電池寸法(mm)幅553x高さ370x奥行166質量(kg)2.3電源(V)AC100-240 50/60Hz 50/60Hz消費電力(W)30(待機時0.2)、応答速度8.5ms端子HDMI×2、USB×2、ビデオ入力×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1、ヘッドホン端子×1OSAndroid11、Googleアシスタント無線通信方式Wi-Fi、Bluetooth5.0
50インチ 4Kモニター WIS50インチ 4KモニターWIS
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)9消費電力(W)100(待機時0.5) 年間消費電力量1180kh/年電源AC100V(50/60Hz)表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1131×716×243最大応答速度(m/sec)8コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160視野角178°×178°VESAマウント(mm)200×200スピーカー8+8(w)関連資料カタログ(1.2MB)アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)280入出力端子HDMI、USB(2.0)(ファームウェア更新/マルチメディアプレイ)、3.5mmステレオミニジャック、光デジタル音声出力、Ypbpr端子モニターサイズ50V型パネル駆動方式IPS最大表示色約10.7M色リフレッシュレート(Hz)60
27インチ QHD165Hzゲーミングモニター画面回転 WIS27インチ QHD165Hzゲーミングモニター画面回転WIS
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 ※出力機器がAMD FreeSyncに対応している必要があります。 HDR 対応 フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。 3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。
質量(kg)4.3消費電力(W)33電源DC100V(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×534×213(スタンド含む)機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、最大応答速度(m/sec)1コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440px視野角178°×178°VESAマウント(mm)100×100端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27V型(平面型)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)165
27インチ FHD360Hzゲーミングモニター WIS27インチ FHD360HzゲーミングモニターWIS
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
光の映り込みを抑えるノングレア(非光沢)パネルを採用し、目の負担を軽減したモデル。スタンド昇降機能、スイベル・チルト・ピボット機能を備え、使用する環境や自分の好みにあわせてピッタリの位置にセッティング可能です。AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。HDR対応フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。
質量(kg)5消費電力(W)33電源DC100V(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×551×210機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、調節・角度調節最大応答速度(m/sec)5コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080px視野角178°×178°VESAマウント(mm)100×100端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27V型(平面型)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)360
27インチ QHD165Hzゲーミングモニター WIS27インチ QHD165HzゲーミングモニターWIS
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 ※出力機器がAMD FreeSyncに対応している必要があります。HDR 対応 フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。 3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。
質量(kg)4.53消費電力(W)33電源DC100V(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×455×210(スタンド含む)機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、最大応答速度(m/sec)1コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440px(165Hz)視野角178°×178°VESAマウント(mm)100×100端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27V型(平面型)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)165
XMINGスマートプロジェクター WISXMINGスマートプロジェクターWIS
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
Dolby Digital Plusに対応し、5W+5W(Powered by Boston Acooustecs)スピーカードライバーで臨場感あふれるサウンドを実現。GoogleTV搭載でより優れた操作性を実現し、NETFLIX、YouTubeへのアクセスはリモコンを押すだけ。さらにGoogleアシスタントを搭載したリモコンによりリモコンボタンを押して話かけるだけの音声検索でストレス無し。フルHDの高解像度&HDR10対応で細部までクリアかつリアルな質感の画像が楽しめます。
仕様投影パラメーター:光源:LED、標準解像度:1920×1080px、投影比率:1.25:1、コントラスト:Typ1500:1、レンズフォーカス:オートフォーカス、自動障害物回避機能:有、自動スクリーン調整:有、台形補正:全方向自動台形補正質量(kg)2.07消費電力(W)定格100以下、待機0.5以下外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×127×207保管温湿度範囲-20~+55℃/90%以下動作温湿度範囲0~40℃/-80%入力電源DC19V 6.32A端子HDMI×1、USB×1、3.5mmステレオミニ×1OSAndroidTV OSワイヤレス通信Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz、Bluetoothノイズレベル30dB以下 表示モード 周囲温度25℃Bluetoothver.5.0音声オーディオ接続:Dolbyオーディオ、スピーカー:5W+5Wフルレンジ Powered by Boston acousticsストレージ2G DDR/16G eMMC
50型3波FHD液晶テレビ WIS50型3波FHD液晶テレビWIS
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
USB外付けハードディスク(別売り)をつないで簡単録画ができます。 LED直下型バックライトを採用、色ムラの少ない明暗がはっきりとした発色豊でリアルな映像表現です。 各種入力端子を搭載。HDMI、ビデオ入力、光デジタル音声入力、LAN端子など、テレビに様々な製品を繋いでお楽しみいただけます。 薄型省スペース設計。VESA規格200×200で壁掛にも対応しています。
質量(kg)10(スタンド含む)消費電力(W)100(待機時0.3)/105外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)1311×659×79、(スタンド有り)1131×717×243解像度1920×1080視野角上下左右178スピーカー出力(mW)10+10(20W)画面サイズ50VRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルVA×LED入出力端子HDMI×2、ビデオ入力×1,ヘッドホン端子×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1対応VESA規格200×200(mm)
ハードディスクレコーダー WISハードディスクレコーダーWIS
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
電源供給セルフパワー