WIS4日以内出荷
いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。
Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。
4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術HDR対応。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。
HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。多彩なシーン、用途にお楽しみいただけます。
その他Bluetooth対応、ミラーリング機能対応など大画面を満喫できる多彩な機能を備えています。
質量(kg)約8(スタンド含む)出力(W)音声:10×2(ステレオ対応、DOLBY対応)電源(V)AC110-240消費電力(W)75外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)957×557×89.5(スタンド無し)、957×606.3×206.8(スタンド有り)機能スマートテレビ機能、Googleアシスタント、ミラーリング機能通信方式(Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4Gメモリー1.5GB(DDR)、16GByte(eMMC)コントラスト比1200:1表示色最大16.7M色解像度3840×2160視野角上下左右178応答速度8ms視野角(左右:上下)178°:178°VESAマウント(mm)200×200スピーカー出力(mW)10×2(ステレオ対応、DOLBY対応)画面サイズ43VOSAndroid 11 for Android TVRoHS指令(10物質対応)対応特性チューナーレス、スマートテレビ機能:ありバックライト方式LED年間消費電力量(kWh/年)102待機電力(W)0.5アスペクト比16:9パネルIPS最大輝度(cd/m2)250HDMI規格HDMI2.0入出力端子HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子チューナー数チューナーレス対応VESA規格200×200(mm)システム対応GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speedUSBUSB2.0×2HDR対応対応