QLED4K GoogleTV搭載3W2Tチューナー内蔵スマートテレビ
地デジもネット動画も視聴できる!地デジ2チューナー、BS110度/CS放送2チューナーを内蔵したGoogleTV搭載スマートテレビ。煌めく眩い明るさを具現化、究極の自然色(高い色純度と広い色域)を実現。DolbyAudio対応の迫力ある音、ベゼルレス設計で臨場感あふれる映像をお楽しみいただけます。
- 付属品
- スタンド×2、スタンド固定ネジ×4、miniB-CASカード、リモコン、リモコン用単4電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書
- 電源
- AC100V-240V (50/60Hz)
- 対応メディア
- 地デジ2チューナー、BS110°/CS2チューナー、CATVパススルー対応、CATV受信可能
- スピーカー
- 10W+10W
- 端子
- HDMI2.0×3、eARC対応(HDMI1のみ)、CEC対応、HDR対応、USB2.0×2、LAN×1、ヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1、TV入力、B-CASカードスロット
- 映像出力
- アスペクト比:16:9、LEDバックライト:DLED、画素数:3840×2160、応答速度:8ms、表示色1.07G、視野角度:178°×178°
- システム対応
- 【オペレーティング】Googleアシスタント【メモリー】2G/16G、Wi-Fi内蔵、VOD対応、Bluetooth5.0【MulitMedeiaPlayer】動画/音楽/写真
- 内容量
- 1台
注意
※HDDは別売りです。全てのUSB端子との動作を保証するものではありません商品説明動画
テレビ の新着商品
50V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥384,780¥349,800
55V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥406,780¥369,800
65V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥483,780¥439,800
75V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥593,780¥539,800
85V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥725,780¥659,800
98V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥1,867,800¥1,698,000カテゴリ
























