水処理エース

水処理エースのページです。水処理エースは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
災害対策用浄水器 HP-N500 水処理エース災害対策用浄水器 HP-N500水処理エース
349,800税込384,780
1台
31日以内出荷
淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、必要な時・場所に持って行き造水出来ます。 手動ポンプで500L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
仕様MF膜1本付属品標準工具等質量(kg)18フィルター糸巻式フィルター1本又は活性炭フィルター1本(選択式)本数(蛇口)1本製造水量(L/h)500
交換用活性炭フィルター HPシリーズ・RedBoy用 水処理エース交換用活性炭フィルター HPシリーズ・RedBoy用水処理エース
4,298税込4,728
1本
10日以内出荷
HP・RedBoy用活性炭フィルター。 ヤシ殻活性炭の中でも高性能炭を使用しているため、残留塩素、トリハロメタン、農薬等の除去や脱色精製に優れています。
交換用チェックフィルター HPシリーズ・RedBoy用 水処理エース交換用チェックフィルター HPシリーズ・RedBoy用水処理エース
859税込945
1本
15日以内出荷
HPシリーズ・RedBoy 交換用 カートリッジフィルター。 耐薬品性に優れています(酸・アルカリ溶液)。
材質ポリプロピレン
交換用RO膜 RedBoy用RO膜 水処理エース交換用RO膜 RedBoy用RO膜水処理エース
219,800税込241,780
1本
15日以内出荷
RedBoy 交換用RO膜
用途RedBoy用 交換用RO膜です。
交換用MF膜 HPシリーズ用MF膜 水処理エース交換用MF膜 HPシリーズ用MF膜水処理エース
28,980税込31,878
1本
15日以内出荷
HPシリーズ 交換用MF膜
材質ポリエチレン多孔質中空膜使用温度(℃)45以下分画数0.1μm
災害対策用小型海水淡水化装置 RedBoy 水処理エース災害対策用小型海水淡水化装置 RedBoy水処理エース
3,998,000税込4,397,800
1台
61日以内出荷
海水・淡水から飲料水を作る災害対策用海水淡水化装置です。電源不要のエンジン駆動ポンプを採用しています。 エンジンポンプを動力として海水・淡水から400L/時間の造水が可能で、使いやすさを徹底した設計となっています。
仕様RO膜3本付属品残留塩素測定器・携帯型水質計・標準工具 等質量(kg)190フィルター糸巻式フィルター(3μm)6本使用、または糸巻式フィルター(3μm)3本+活性炭フィルター3本機能滅菌自動注入機能付本数(ホース口)1本製造水量(L/h)400
災害対策用浄水器 HP-N4000E 水処理エース災害対策用浄水器 HP-N4000E水処理エース
2,598,000税込2,857,800
1台
61日以内出荷
淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、避難場所に最適な大容量タイプです。 手動ポンプとエンジンポンプを動力として4000L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
仕様MF膜6本付属品残留塩素測定器・標準工具 等質量(kg)150フィルター糸巻式フィルター6本又は活性炭フィルター6本(選択式)機能滅菌自動注入機能付本数(蛇口)3本製造水量(L/h)4000
災害対策用浄水器 HP-N2000E 水処理エース災害対策用浄水器 HP-N2000E水処理エース
1,898,000税込2,087,800
1台
61日以内出荷
淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、1日で約100人の生活水を確保できます。 手動ポンプとエンジンポンプを動力として2000L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
仕様MF膜3本付属品残留塩素測定器・標準工具 等質量(kg)130フィルター糸巻式フィルター3本又は活性炭フィルター3本(選択式)機能滅菌自動注入機能付本数(蛇口)3本製造水量(L/h)2000