カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • モノタロウ(34)
  • SMC(6,173)
  • BIGM(丸山製作所)(1,453)
  • KTM(1,210)
  • ホンダ(743)
  • YAMAHA(ヤマハ)(571)
  • IKO(日本トムソン)(548)
  • オカムラ(岡村製作所)(455)
  • MAZDA(マツダ)(418)
  • ノーブランド(360)
  • 日野自動車(318)
  • ハンマーキャスター(291)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(263)
  • ParkerTAIYO(259)
  • コガネイ(252)
  • Panasonic(パナソニック)(224)
  • CKD(174)
  • SHIMANO(シマノ)(168)
  • 京セラ(162)
  • 廣杉計器(162)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20s」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾式安全器内蔵調整器 SSボーイウルトラ ヤマト産業乾式安全器内蔵調整器 SSボーイウルトラヤマト産業
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
新JIS規格対応品です。日本溶接協会認定品です。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。
仕様スパナ式質量(kg)2.1接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)一次側圧力計(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20関連資料(0.52MB)
SSジュニア 酸素用 ヤマト産業SSジュニア 酸素用ヤマト産業
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
小型軽量にもかかわらず大型なみの能力です。
仕様スパナ式質量(kg)1.1接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)一次側圧力計(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20関連資料(0.52MB)
逆止弁 ヤマト産業逆止弁ヤマト産業
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
高圧ガスの逆流を防止します。
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス関連資料(0.59MB)
Air作動弁 ヤマト産業Air作動弁ヤマト産業
159,800税込175,780
1台
61日以内出荷
パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
最高使用圧力(MPa)20使用温度(℃)-10~75接続【入口】W22-14山オネジ(R当り)、【出口】W22-14山オネジ(R当り)使用ガスN2、O2、Ar、Air、H2、He、CO2Cv値0.58口径(mm)8流れ方向二方弁関連資料(0.64MB)圧力(MPa)【パイロット】0.5~0.99