カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • 三木プーリ(7)
  • 巴バルブ(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 東洋バルヴ(5)
  • トヨタ(4)
  • NSK(日本精工)(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • 佐文工業所(2)
  • カナテクス(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • キングジム(1)
  • 日酸TANAKA(1)
  • ネグロス電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「211h-2」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中流量調整器 YM-201 ヤマト産業

    中流量調整器 YM-201

    ヤマト産業
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)流れ方向右方向
  • 中流量調整器 ヤマト産業

    中流量調整器

    ヤマト産業
    53,980税込59,378
    1台
    15日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニットなどにご使用していただけます。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・NBR・SUS304質量(kg)3.8使用温度(℃)-10~40接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P当り)、【出口】W22-14山(右)袋ナット(R当り)一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6二次側圧力(MPa)0.2~0.99
  • 窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2 ヤマト産業

    窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2

    ヤマト産業
    69,980税込76,978
    1個
    10日以内出荷
    ・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    トラスコ品番851-3314材質C3604B質量(kg)2.7使用ガス窒素標準流量(m3/h)160(P2=8MPa)一次側圧力(MPa)4~20最大流量(m3/h)210(P2=8MPa)二次側圧力(MPa)1~8