曜日別特売

中流量調整器

中流量調整器 - ヤマト産業

中規模のガス集合装置、供給ユニットなどにご使用していただけます。

材質
本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・NBR・SUS304
質量(kg)
3.8
使用温度(℃)
-10~40
接続
【入口】W22-14山(右)袋ナット(P当り)、【出口】W22-14山(右)袋ナット(R当り)
一次側圧力計(MPa)
25
二次側圧力計(MPa)
1.6
二次側圧力(MPa)
0.2~0.99
内容量
1台
関連資料:(1.76MB)
全12種類を絞り込む
使用ガス
一次側圧力(MPa)
最大流量(m3/h)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
使用ガス
標準流量(m3/h)
一次側圧力(MPa)
最大流量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77880778YM-301-R-1116-2211O2、N2、Ar、Air170(P2=0.99MPa)1.3~15210(P2=0.99MPa)
¥65,500
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
77880787YM-301-R-1116-2211ーH2H2340(P2=0.99MPa)2~20420(P2=0.99MPa)
¥65,500
¥53,980
¥59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
77880796YM-301-R-1116-2211ーHeHe340(P2=0.99MPa)2~20420(P2=0.99MPa)
¥65,500
¥53,980
¥59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
77880805YM-301-R-1116-2211ーCO2CO2130(P2=0.99MPa)2~20170(P2=0.99MPa)
¥65,500
¥53,980
¥59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
77880821YM-301S-R-1116-2211O2、N2、Ar、Air170(P2=0.99MPa)1.3~15210(P2=0.99MPa)
¥273,300
¥229,800
¥252,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
77880830YM-301S-R-1116-2211ーH2H2340(P2=0.99MPa)2~20420(P2=0.99MPa)
¥273,300
¥229,800
¥252,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
77880839YM-301S-R-1116-2211ーHeHe340(P2=0.99MPa)2~20420(P2=0.99MPa)
¥273,300
¥229,800
¥252,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
77880848YM-301S-R-1116-2211-CO2CO2130(P2=0.99MPa)2~20170(P2=0.99MPa)
¥273,300
¥229,800
¥252,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
77880857YM-301U-R-1116-2211O2、N2、Ar、Air170(P2=0.99MPa)1.3~15210(P2=0.99MPa)
¥72,700
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
77880866YM-301U-R-1116-2211ーH2H2340(P2=0.99MPa)2~20420(P2=0.99MPa)
¥72,700
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
77880875YM-301U-R-1116-2211ーHeHe340(P2=0.99MPa)2~20420(P2=0.99MPa)
¥72,700
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
77880891YM-301U-R-1116-2211-CO2CO2130(P2=0.99MPa)2~20170(P2=0.99MPa)
¥72,700
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする