カテゴリ

  • 溶接用品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • モノタロウ(16)
  • BIGM(丸山製作所)(726)
  • Festo(377)
  • SMC(176)
  • 三木プーリ(83)
  • エスコ(77)
  • MAZDA(マツダ)(73)
  • 日酸TANAKA(42)
  • RS PRO(42)
  • CKD(37)
  • アズワン(36)
  • シュナイダーエレクトリック(36)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • 日野自動車(32)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 大阪魂(31)
  • スズキ(30)
  • Omnifit(29)
  • brembo(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22×1 1/4」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
  • 高圧用圧力調整器 ヤマト産業

    高圧用圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    欠品中
    ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
    用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用適合N2トラスコ品番434-6700質量(kg)2.1材質(本体)真鍮流体窒素、空気使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3最高使用圧力(MPa)3接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4標準流量(Nm3/h)140
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)

    ヤマト産業(3件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
  • オス×オス継手 ヤマト産業

    オス×オス継手

    ヤマト産業
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
  • オス×メス継手 ブッシング ヤマト産業

    オス×メス継手 ブッシング

    ヤマト産業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
  • 継手 袋ナットタイプ TB ヤマト産業

    継手 袋ナットタイプ TB

    ヤマト産業
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ストレート種類ねじ込み継手
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • オス×オス継手 ヤマト産業

    オス×オス継手

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
  • 高圧用圧力調整器 YR-5061H ヤマト産業

    高圧用圧力調整器 YR-5061H

    ヤマト産業
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    一次側圧力(MPa)4~15
  • オス×メス継手 ヤマト産業

    オス×メス継手

    ヤマト産業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • メス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業

    メス×メス継手(袋ナットタイプ)

    ヤマト産業
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 高圧継手 TB ブッシング ヤマト産業

    高圧継手 TB ブッシング

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業

    高圧継手 TS ブッシング

    ヤマト産業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結菅(ステンレス管) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管)

    ヤマト産業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
  • 分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器 MSR-1B

    ヤマト産業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    質量(kg)1.9
  • オス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業

    オス×メス継手(袋ナットタイプ)

    ヤマト産業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手
  • オス×メス継手 ヤマト産業

    オス×メス継手

    ヤマト産業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002
  • ネックバルブ ヤマト産業

    ネックバルブ

    ヤマト産業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B
  • 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用ライン圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧
  • メス×メス継手 ヤマト産業

    メス×メス継手

    ヤマト産業
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質真鍮形状ストレート種類ねじ込み継手
  • 高圧継手 TS ニップル ヤマト産業

    高圧継手 TS ニップル

    ヤマト産業
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フィン付圧力調整器 YR200 ヤマト産業

    フィン付圧力調整器 YR200

    ヤマト産業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_ 減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_ 大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
    一次側圧力(MPa)1~15
  • 継手 袋ナットタイプ TS ヤマト産業

    継手 袋ナットタイプ TS

    ヤマト産業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス形状ストレート種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧継手 TS ストレート ヤマト産業

    高圧継手 TS ストレート

    ヤマト産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス形状ストレート種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 腐食性ガス用圧力調整器 YS-1 ヤマト産業

    腐食性ガス用圧力調整器 YS-1

    ヤマト産業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
    質量(kg)2.5二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)二次側圧力(MPa)0.1~0.6流れ方向右高圧
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1S

    ヤマト産業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    ・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
  • 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用ライン圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
    用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続)質量(kg)1流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
  • ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業

    ネックバルブ(ステンレス)

    ヤマト産業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316
  • 二段式圧力調整器 ヤマト産業

    二段式圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
    質量(kg)1.9フィルター粗さ:600メッシュ一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)流れ方向右高圧
  • ヒーター付半自動切替セミオ ヤマト産業

    ヒーター付半自動切替セミオ

    ヤマト産業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    4日以内出荷
    ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。CO2、MAGガス対応のヒーター付の半自動切替減圧弁です。
    材質真鍮質量(kg)10.5電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.03~0.2、0.1~0.5コード長さ(m)電源:3接続入口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)設定温度(℃)サーモスタット:約65~70使用ガスCO2、MAG(Ar 80%+CO2 20%)一次側圧力(MPa)1~15ヒーター容量(W)800標準流量(L/min)CO2:200(P1≦7MPa)、150(7
  • エルボ ヤマト産業

    エルボ

    ヤマト産業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • 分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S ヤマト産業

    分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S

    ヤマト産業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。
    用途温度降下ガス分析機用、研究用質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.1~0.6MPa
  • 分析機用フィン付二段微圧調整器 NHW-1SL ヤマト産業

    分析機用フィン付二段微圧調整器 NHW-1SL

    ヤマト産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。微圧用です。
    用途温度降下ガス分析機用、研究用、インキュベータ用トラスコ品番434-4812接続口径(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス流体炭酸ガス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.01~0.1MPa標準流量(L/min)5
  • 半自動切替セミオ ヤマト産業

    半自動切替セミオ

    ヤマト産業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷から47日以内出荷
    ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
    質量(kg)4.1使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
  • 高圧バルブ(ステンレス) ヤマト産業

    高圧バルブ(ステンレス)

    ヤマト産業
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    4日以内出荷
    集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
    用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁質量(kg)2.1材質(本体)SUSF316設計温度(℃)ー10~75
  • 圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ ヤマト産業

    圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ

    ヤマト産業
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
    仕様入口:(パージバルブ)なし質量(kg)1.6材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)アズワン品番3-9056-13標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
  • ユニ・ストレーナー ヤマト産業

    ユニ・ストレーナー

    ヤマト産業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    15日以内出荷
    ガスに含まれる異物を除去する機器です。
    内径(Φmm)【端部】5材質(フィルター)SUS316(ポアメット)
  • 高圧バルブ(真鍮) ヤマト産業

    高圧バルブ(真鍮)

    ヤマト産業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    16日以内出荷から18日以内出荷
    集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
    用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁材質(本体)C3771B設計温度(℃)ー10~75
  • 圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ ヤマト産業

    圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ

    ヤマト産業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    18日以内出荷から24日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
    仕様入口:(パージバルブ)あり質量(kg)1.6使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
  • ノーヒーター調整器 YR-200 ヤマト産業

    ノーヒーター調整器 YR-200

    ヤマト産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    21日以内出荷
    炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。
    材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:Rc1/4、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向右