カテゴリ
- 作業工具(241)
- 農業機械(150)
- 配管・水廻り設備部材(119)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
- メカニカル部品(105)
- 制御機器(81)
- 油圧機器・油圧ホース(76)
- FA担当者のオススメ新商品(51)
- 自転車部品(47)
- バイク部品(44)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- トラック純正部品(29)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 切削工具(27)
- 自動車補修部品(23)
- 科学研究・開発用品(20)
- パソコン/周辺機器(18)
- 自動車純正部品(17)
- バッテリー・電装(15)
- 電気材料(14)
- 機構部品(14)
- 防犯用品(14)
- 介護用品(14)
- 医療(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- バイク純正部品(13)
- 測定用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 整備工具・収納(10)
- 電動工具(10)
- 家電(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 溶接用品(7)
- 清掃用品(7)
- 建築金物(5)
- カー用品(5)
- 物流用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 空圧工具(4)
- 保管用品(3)
- オフィス家具(3)
- 防災用品(3)
- 事務用品(3)
- 理美容(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 完成車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- 三木プーリ(78)
- エスコ(46)
- Festo(45)
- SMC(40)
- 清水製作所[継手](36)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- brembo(24)
- フジトク(21)
- 大阪魂(20)
- NACHI(不二越)(19)
- KTC(18)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- RS PRO(16)
- 群協製作所(16)
- STAHLWILLE(スタビレー)(15)
- 日野自動車(15)
- 三菱ふそう(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「22×1 3/8」の検索結果

スタンダードチューブ
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷から17日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ厚さ(mm)0.9色黒肉厚(mm)0.9
サンダル Gizeh EVA
ビルケンシュトックジャパン(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481足当日出荷耐久耐水性に優れたEVA素材を使用し、濡れた場所でも滑りにくいです。 汚れても水洗いできるのでお手入れも簡単です。 お肌に優しいこの超軽量ソールが、ビルケンシュトックならではの快適な履き心地をお約束します。 足の形状を考慮した、EVA製ビルケンシュトックフットベッドです。用途海やプールなどの水辺のレジャーだけでなく、オフィスや病院での仕事履きや室内履きとしてもご使用いただけます。材質EVA機能超軽量・丸洗い可・耐久・耐水性靴タイプサンダル
3/8DR MM ソケットレンチセット
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981セット(22個)当日出荷ブローモールドケース入り。セット内容[ソケット]8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22mm、[ディープソケット]10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mmセット商品数22差込角(inch)3/8
CSTタイヤ 22×1 3/8CHENG SHIN グレー
CST(チェンシンタイヤ)¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷車いす用タイヤ、チューブに強いCST/ミリオン品です。BG-201色グレーサイズ22×1 3/8アズワン品番64-9563-73
EIシリーズ キャップ ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801箱(1000個)当日出荷から6日以内出荷
トラックエッチドメンブレン PETE
GVS¥13,980税込¥15,3781セット(100枚)当日出荷から7日以内出荷穴はPEフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PE(ポリエステル)製で、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルムにも耐性があります。親水性、円形。材質PE(ポリエステル)
ワンプッシュ式電線中継コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,398~税込¥9,238~1箱(30個)当日出荷から4日以内出荷【超簡易結線】 専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。 電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。 片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。 透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。 広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。 シンプル:コネクタ内部にシリコーン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造。 浸水OK:IPX8に準拠。(水深の浸水試験をクリア) 高耐候性:屋外での露出使用も可能な耐UV性(ハウジングも耐UV性樹脂採用)
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥329~税込¥362~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から15日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
3/8"(9.5mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
ワッシャ 5.2X13X1 92022-1380
Kawasaki(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷主な適合純正品番92022-1380代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)KLE250BJF
3/8"DR ソケットレンチセット
エスコ¥15,900税込¥17,4901組翌日出荷セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント差込角(sq.)3/8"
高精度トルクレンチセット(1/4"・3/8")
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷新冷媒・従来冷媒機器兼用セットです。セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771CS(ケース)種類単能形スパナ口径(Φmm)17ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)39.9主な用途冷媒機器
3/8"DRx 5/8" ソケット
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):22.0●差込部ソケット外径(D2:mm):22.0●ソケット深さ(T:mm):13.0全長(mm)25外径(Φmm)22差込角(inch)3/8"対辺(inch)5/8”
3/8sq. インパクト6角ディープソケット(スライドマグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)80差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
3/4”ドライブ フレックスハンドル 22‐1/8インチ クロ
WILLIAMS¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷トラスコ品番757-9560材質特殊工具鋼全長(mm)562質量(kg)2差込角(mm)19.0
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角)
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット19PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。セット内容ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(75mm・150mm)、ユニバーサルジョイント(50mm×先端部外径19mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)1680ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)22差込角(DR)3/8
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。寸法L(mm)30.5寸法H(mm)22差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
洗面排水栓付Sトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。 フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。 パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。 オーバーフロー用。仕様ポプアップ、アジャスト付形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)64
ミニビス ニッケル
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(10本×5パック)3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。用途ドア枠・戸当たり用に使用。材質鉄呼び2(2.1)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
...


































![3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019565-260722-02.jpg)