カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- SMC(21)
- brembo(15)
- KYOCERA AVX(10)
- AFAM(アファム)(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- Igus(イグス)(5)
- Optibelt(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- ハマイ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- エスコ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アイオン(2)
- SapiSelco(2)
- ブランドをもっと見る
「2210r」の検索結果
特価

汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)
ヤマト産業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)
ヤマト産業(3件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から22日以内出荷圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
分析機用圧力調整器 NPR-1B
ヤマト産業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から12日以内出荷NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。質量(kg)1.6
分析機用二段圧力調整器 MSR-1B
ヤマト産業¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から9日以内出荷・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。質量(kg)1.9
分析機用圧力調整器 YR-90S
ヤマト産業¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から翌々日出荷・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。材質SUS316質量(kg)1.3最大流量(L/min)150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力(MPa)0.1~0.99標準流量(L/min)120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
分析機用二段圧力調整器 MSR-1S
ヤマト産業¥96,980~税込¥106,678~1台翌々日出荷から24日以内出荷・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
分析機用圧力調整器 NPR-1S
ヤマト産業¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から23日以内出荷・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B
ヤマト産業¥89,980税込¥98,9781台当日出荷・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B質量(kg)1.3一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66)二次側圧力(MPa)0.05~0.99流れ方向右高圧
二段式圧力調整器
ヤマト産業¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から17日以内出荷汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。質量(kg)1.9フィルター粗さ:600メッシュ一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)流れ方向右高圧
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S
ヤマト産業¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷から16日以内出荷圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。用途温度降下ガス分析機用、研究用質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.1~0.6MPa
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ
ヤマト産業¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。仕様入口:(パージバルブ)なし質量(kg)1.6材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)アズワン品番3-9056-13標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ
ヤマト産業¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷から24日以内出荷NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。仕様入口:(パージバルブ)あり質量(kg)1.6使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
圧力調整器 フィン式2段式
ヤマト産業¥89,980~税込¥98,978~1台38日以内出荷カバー部に大気と熱交換させるアルミフィン仕様です。炭酸ガスなどの減圧時に圧力降下するガスに適しています。二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なくガスの安定供給が可能です。ガス純度~99.999%のガス供給に適しています。※入口/出口圧力計・継手・対象ガス種等は他の仕様もございます。仕様使用圧力(Pa):P1/2~15M、P2/0.2~0.66M、入口接続:W22/14(P)右袋ナット、出口接続:バルブ付(Rc1/4)、標準流量(L):5/min(CO2)質量(kg)1.3対象ガスCO2