「oywt-11」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 残留塩素測定器(DPDテストキット) オーヤラックス

    残留塩素測定器(DPDテストキット)

    オーヤラックス(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。 DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。 比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。 比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
    セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0アズワン品番6-8516-22
  • DPD分包試薬(DCT-01/05用) タクミナ

    DPD分包試薬(DCT-01/05用)

    タクミナ
    6,998税込7,698
    1箱(100包)
    当日出荷
    デジタル残留塩素テスター用のDPD試薬です。
    用途食品工場、水道水、プール、浴場、温泉などの残留塩素測定に。
  • DPDテストキット用チューブ オーヤラックス

    DPDテストキット用チューブ

    オーヤラックス(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    DPDテストキット用角形試験管(キャップ付)
    材質アクリル寸法(mm)18×18×118アズワン品番62-2059-98
  • 残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学)

    残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用

    SIBATA(柴田科学)(40件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100回分)ほか
    当日出荷
    ・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
    用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
  • 残留塩素測定器 フォトメーターCL2用(OYWT-32用)試料セル キャップ付き オーヤラックス

    残留塩素測定器 フォトメーターCL2用(OYWT-32用)試料セル キャップ付き

    オーヤラックス
    3,698税込4,068
    1箱(2本)
    当日出荷
    適合CL2用(OYWT-32用)アズワン品番2-7237-12
  • DPD No.3試薬 オーヤラックス

    DPD No.3試薬

    オーヤラックス(1件のレビュー)
    2,069税込2,276
    1箱(100錠)
    当日出荷
    総残留塩素濃度測定用試薬。結合残留塩素を含む残留塩素を測定する時に「DPDプラス」と併用します。
    アズワン品番62-2059-97
  • 残留塩素計用DPD粉末試薬 オーヤラックス

    残留塩素計用DPD粉末試薬

    オーヤラックス(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100包)ほか
    当日出荷
    分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。 赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
  • 角形試験管 シリコンキャップ付 SIBATA(柴田科学)

    角形試験管 シリコンキャップ付

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(3本)
    当日出荷
    ・残留塩素測定器DPD法用のスペアパーツです。 ・検水を入れて比色測定に使用します。
  • 残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学)

    残留塩素測定器 DPD法

    SIBATA(柴田科学)(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は、粉体試薬で1回1袋の分包タイプ、錠剤試薬で1回1錠のタイプがあります。どちらも標準100回分と徳用500回分があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(粉体試薬はpH3~10の検水であれば安定した測定ができます。錠剤試薬は水道水やプール水専用y)。 粉体試薬はオプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の有効期限の確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒;遊離残留塩素(mg/L)
    用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。測定範囲(mg/L)0.05~2.0本体寸法(mm)67×34×157本体質量(g)300(ケース含)測定方法DPD法セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
  • 【レンタル】残留塩素測定器 PhotometerCL-2 本体 OYWT-32 オーヤラックス

    【レンタル】残留塩素測定器 PhotometerCL-2 本体 OYWT-32

    オーヤラックス
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。耐久性に優れた防塵・防水構造です。
  • 残留塩素測定器 DPD法遊離 モノタロウ

    残留塩素測定器 DPD法遊離

    モノタロウ(12件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
    用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース寸法(mm)115×55×107測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0本体質量(g)260試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)
  • 残留塩素チェッカー タニタ

    残留塩素チェッカー

    タニタ(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
    付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22ホワイト測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀質量(g)約82(電池を含む)電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本測定範囲(mg/L)0~0.80測定回数5000回測定対象遊離残留塩素(水道水限定)最小目盛0.05mg/L保証期間1年耐水性防滴IPX5
  • 残留塩素計用DPD錠剤試薬 鈴研

    残留塩素計用DPD錠剤試薬

    鈴研(46件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(50錠)ほか
    当日出荷
    粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。 塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。 そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
    用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に種別No.1タイプ錠剤
  • ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ジアチェッカー(残留塩素)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
    用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース質量(g)64電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後測定原理DPD法使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
  • 残留塩素測定器 フォトメーターCL オーヤラックス

    残留塩素測定器 フォトメーターCL

    オーヤラックス(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。耐久性に優れた防塵・防水構造です。
    種別本体アズワン品番2-7237-11
  • 角型試験管 残留塩素測定器用 SIBATA(柴田科学)

    角型試験管 残留塩素測定器用

    SIBATA(柴田科学)(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(2本)
    当日出荷
    ・残留塩素測定器DPD法用の角形試験管スペアパーツです。
    仕様ビニールキャップ付種別角型試験管アズワン品番6-9785-11
  • 残留塩素計セット タニタ

    残留塩素計セット

    タニタ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
    付属品CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本トラスコ品番765-8508材質ABS寸法(mm)幅82×高さ37×奥行202ホワイト測定範囲0.00~2.00mg/L材質(本体)ABS質量(g)約250電源(V)DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用最小表示0.01mg/L測定範囲(mg/L)0.00~2.00機能ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分)測定対象水道水保証期間1年電池寿命連続約150時間使用環境条件(水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37防水性IP67
  • ウォーターテスターⅡ用 DPD分包試薬(遊離塩素用) タクミナ

    ウォーターテスターⅡ用 DPD分包試薬(遊離塩素用)

    タクミナ
    6,998税込7,698
    1箱(100回分)
    翌々日出荷
  • デジタル残留塩素テスター用 オプション タクミナ

    デジタル残留塩素テスター用 オプション

    タクミナ(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1ケース(100包)
    当日出荷
    アズワン品番1-8210-31仕様一般用遊離塩素DPD分包試薬
  • 残留塩素計 KRK(笠原理化工業)

    残留塩素計

    KRK(笠原理化工業)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(50回分)
    当日出荷
    残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、10段階に測定可能な残留塩素測定器です。
    用途残留塩素測定用アズワン品番1-6652-01仕様本体(DPD法)セット内容DPD比色測定器 比色管(フタ付き)×2本 測定試薬(遊離残留塩素)×50回分 収納ケース寸法(mm)82×36×111測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0商品タイプレンタル品はこちら