カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- ADVANTEC(1)
- DiodesZetex(1)
- KOVAX(コバックス)(3)
- KSフィルター(2)
- LG(1)
- SMC(2)
- サトーパーツ(2)
- トヨタ(1)
- 千代田精機(1)
- 大同興業(1)
- 岡崎精工(1)
- 日東工器(1)
- 日酸TANAKA(1)
- 神保電器(5)
「280-3p」の検索結果
特価

中流量調整器 YM-201
ヤマト産業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から18日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)流れ方向右方向