カテゴリ

  • 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • 富士電機(59)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(13)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • サンドビック(9)
  • エスコ(7)
  • 日立産機システム(7)
  • SONY(ソニー)(6)
  • AFAM(アファム)(6)
  • 日恵製作所(5)
  • NACHI(不二越)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • カラークリエーション(2)
  • Vesrah(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar011」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)

    ヤマト産業(3件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
  • 汎用小型調整器(2連式流量計) ヤマト産業

    汎用小型調整器(2連式流量計)

    ヤマト産業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    3日以内出荷
    圧力変動の少ない調整器です。2連式流量計仕様です。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:FKM+PTFE、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.6最大流量(L/min)25使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.3使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M12×1オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25流れ方向右高圧
  • ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業

    ネックバルブ(ステンレス)

    ヤマト産業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316
  • 高圧バルブ(ステンレス) ヤマト産業

    高圧バルブ(ステンレス)

    ヤマト産業
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    4日以内出荷
    集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
    用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁質量(kg)2.1材質(本体)SUSF316設計温度(℃)ー10~75
  • 高圧バルブ(真鍮) ヤマト産業

    高圧バルブ(真鍮)

    ヤマト産業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    16日以内出荷から18日以内出荷
    集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
    用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁材質(本体)C3771B設計温度(℃)ー10~75
  • 超高圧用二段調整器 ヤマト産業

    超高圧用二段調整器

    ヤマト産業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    26日以内出荷
    超高圧二段式減圧弁です。超高圧から低圧まで減圧することができます。
    材質本体:SUS316、ダイアフラム:一段目(ピストン、Oリング):SUS316+FKM、二段目(ダイアフラム):SUS304、弁材:一段目:PEEK、2段目:PTFE、その他:SUS316、SUS304、PEEK、PTFE、FKM使用温度(℃)-10~40接続【入口】超高圧継手HP1/4(9/16-18UNF)、【出口】Rc1/4標準流量(m3/h)20(P1=20MPa、P2=0.99MPa)N2値一次側圧力(MPa)4~100最大流量(m3/h)25(P1=20MPa、P2=0.99MPa)N2値