曜日別特売

超高圧用二段調整器

超高圧用二段調整器 - ヤマト産業

超高圧二段式減圧弁です。
超高圧から低圧まで減圧することができます。

材質
本体:SUS316、ダイアフラム:一段目(ピストン、Oリング):SUS316+FKM、二段目(ダイアフラム):SUS304、弁材:一段目:PEEK、2段目:PTFE、その他:SUS316、SUS304、PEEK、PTFE、FKM
使用温度(℃)
-10~40
接続
【入口】超高圧継手HP1/4(9/16-18UNF)、【出口】Rc1/4
標準流量(m3/h)
20(P1=20MPa、P2=0.99MPa)N2値
一次側圧力(MPa)
4~100
最大流量(m3/h)
25(P1=20MPa、P2=0.99MPa)N2値
内容量
1台
関連資料:(1.04MB)
全24種類を絞り込む
使用ガス
二次側圧力計(MPa)
二次側圧力(MPa)
質量(kg)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
使用ガス
二次側圧力計(MPa)
二次側圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77880471HIR-3SW-10(O2)4O210.2~0.6
¥37,870
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880480HIR-3SW-10(Air)4Air10.2~0.6
¥37,870
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880489HIR-3SW-10(Ar)4Ar10.2~0.6
¥37,870
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880498HIR-3SW-10(He)4He10.2~0.6
¥37,870
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880507HIR-3SW-10(H2)4H210.2~0.6
¥37,870
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880516HIR-3SW-10(N2)4N210.2~0.6
¥37,870
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880525HIR-3SW-11(O2)4O21.60.2~0.6
¥37,870
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880541HIR-3SW-11(Air)4Air1.60.2~0.6
¥37,870
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880550HIR-3SW-11(Ar)4Ar1.60.2~0.6
¥37,870
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880559HIR-3SW-11(He)4He1.60.2~0.6
¥37,870
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880568HIR-3SW-11(H2)4H21.60.2~0.6
¥37,870
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880577HIR-3SW-11(N2)4N21.60.2~0.6
¥37,870
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880586HIR-3SWー10-ST ストレーナー付20μm(O2)4.5O210.54~0.99
¥54,310
¥45,980
¥50,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880595HIR-3SWー10-ST ストレーナー付20μm(Air)4.5Air10.54~0.99
¥54,310
¥45,980
¥50,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880611HIR-3SWー10-ST ストレーナー付20μm(Ar)4.5Ar10.54~0.99
¥54,310
¥45,980
¥50,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880620HIR-3SWー10-ST ストレーナー付20μm(He)4.5He10.54~0.99
¥54,310
¥45,980
¥50,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880629HIR-3SWー10-ST ストレーナー付20μm(H2)4.5H210.54~0.99
¥54,310
¥45,980
¥50,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880638HIR-3SWー10-ST ストレーナー付20μm(N2)4.5N210.54~0.99
¥54,310
¥45,980
¥50,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880647HIR-3SWー11-ST ストレーナー付20μm(O2)4.5O21.60.54~0.99
¥54,310
¥45,980
¥50,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880656HIR-3SWー11-ST ストレーナー付20μm(Air)4.5Air1.60.54~0.99
¥54,310
¥45,980
¥50,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880665HIR-3SWー11-ST ストレーナー付20μm(Ar)4.5Ar1.60.54~0.99
¥54,310
¥45,980
¥50,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880681HIR-3SWー11-ST ストレーナー付20μm(He)4.5He1.60.54~0.99
¥54,310
¥45,980
¥50,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880690HIR-3SWー11-ST ストレーナー付20μm(H2)4.5H21.60.54~0.99
¥54,310
¥45,980
¥50,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
77880699HIR-3SWー11-ST ストレーナー付20μm(N2)4.5N21.60.54~0.99
¥54,310
¥45,980
¥50,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする