カテゴリ
- 溶接用品(42)
- 測定用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- KITZ(キッツ)(111)
- アソー(87)
- TRUSCO(80)
- 東洋バルヴ(51)
- 千代田精機(36)
- ハマイ(36)
- 日酸TANAKA(32)
- フジキン(20)
- 大和バルブ(17)
- シンコー[継手](15)
- フジトク(12)
- ベン(9)
- イハラサイエンス(9)
- 宮入バルブ製作所(8)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](7)
- ヨシタケ(6)
- ミヤコ(5)
- I・T・O(旧 伊藤工機)(5)
- ブランドをもっと見る
「c3771」の検索結果
特価

フロート式流量計 FR
ヤマト産業(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から21日以内出荷目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。用途圧力調整器、配管取付用
ネックバルブ
ヤマト産業¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から31日以内出荷ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B
ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2
ヤマト産業¥32,980税込¥36,2781台当日出荷・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
ニードルバルブ
ヤマト産業¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から31日以内出荷コンパクトタイプのニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)120使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み
ヒーター付圧力調整器 YR-507V
ヤマト産業¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から26日以内出荷・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
汎用小型調整器
ヤマト産業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
ストップバルブ
ヤマト産業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷高圧対応のストップバルブです。用途減圧弁出口用材質(接ガス部)本体:C3771B、ステム:C3604B、シート:PCTFE、パッキン:NBRサイズ1/4(Cv値0.43)質量(g)280使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)20接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He固定方法本体ねじ込み
溶接用ガス節約機 エコプラスEP-50M
ヤマト産業¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から翌々日出荷・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている流量計に取付ができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大流量で使用される場合でもご使用頂けます。材質C3771B質量(kg)0.25一次側圧力(MPa)0.2~0.5標準流量(L/min)5~50
ヒーター付調整器
ヤマト産業¥42,980税込¥47,2781個当日出荷炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。 カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。 カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。 熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。用途炭酸ガス溶接。鋳造関係。ハウス栽培。医療関係。廃水中和用。一般工業用トラスコ品番126-7612質量(kg)1.8材質(本体)C3771B電源(V)AC100最大流量(L/min)25コード長さ(m)2接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口ヒーター(W)190設定温度(℃)約65(サーモスタット)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)~12二次側圧力計(MPa)0.5二次側調整圧力(MPa)0.2
フィン付圧力調整器 YC
ヤマト産業¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR質量(kg)3使用温度範囲(℃)-10~40最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)2~12フィルター穴径(μm)40二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
エコプラス
ヤマト産業¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大容量で使用される場合でもご使用頂けます。材質C3771B質量(kg)0.25接続入口:9/16-18UNFナット(R)、出口:9/16-18UNFオネジ(R)一次側圧力(MPa)0.2~0.5標準流量(L/min)5~50
風船用圧力調整器 YR-70PP
ヤマト産業¥26,980税込¥29,6781台当日出荷・容器に直接取付ける風船用の調整器です。トラスコ品番434-6751材質C3771B質量(kg)1.1使用ガスヘリウム標準流量(m3/h)18一次側圧力(MPa)2~20最大流量(m3/h)22二次側圧力(MPa)0.5±0.1
中流量調整器
ヤマト産業¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から15日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニットなどにご使用していただけます。材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・NBR・SUS304質量(kg)3.8使用温度(℃)-10~40接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P当り)、【出口】W22-14山(右)袋ナット(R当り)一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6二次側圧力(MPa)0.2~0.99
配管用調整器 YR-810H
ヤマト産業¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷から8日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧
ニードルバルブ
ヤマト産業¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から31日以内出荷コンパクトタイプの精密ニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)170使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み
SSミニ
ヤマト産業¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷から10日以内出荷配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)1
フロート式流量計 FSS
ヤマト産業¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷から21日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%
中流量調整器 YM-202V
ヤマト産業¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から26日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。バルブ付です。質量(kg)2.9使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(左)オネジ(Φ9.5ホース口付)一次側圧力(MPa)4(最高使用圧力:2)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力:0.12)、使用:0.04~0.12流れ方向右フィルム厚さ(μm)40
SSミニーAC
ヤマト産業¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。用途切断・溶接・圧接ライン用仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガスアセチレン標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.05~0.12二次側圧力計(MPa)0.2最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)
ヒーター付圧力調整器 YR-510F
ヤマト産業¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から41日以内出荷減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1
一般工業用Air作動弁
ヤマト産業¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~75最高使用圧力(MPa)20使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・HeCv値0.58口径(mm)8最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99
装置用大流量調整器
ヤマト産業¥1,019,800~税込¥1,121,780~1台4日以内出荷使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用仕様フィルタ粗さ(μm):40質量(kg)14使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:Rc1"、出口:Rc1"使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
ノーヒーター調整器(フィン付) CNG-301
ヤマト産業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3604B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3771B、C3604B、SUS304、C2700T、SUS316質量(kg)3.3最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:W22-14(右) オネジ (R)、出口:W22-14(右) オネジ (R)使用ガスCNG、C2H4、CH4一次側圧力(MPa)1~20標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
SSミニーLP
ヤマト産業¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。用途切断・溶接・圧接ライン用仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:NBR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガスプロパン標準流量(m3/h)4.8(P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.05~0.19二次側圧力計(MPa)0.2最大流量(m3/h)6.0(P2=0.1MPa)
ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500
ヤマト産業¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から62日以内出荷減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。用途シールドガス熟成容器取付用仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE質量(kg)2.5使用温度(℃)ー45~40一次側圧力計(MPa)25
中流量調整器 YM-201
ヤマト産業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から18日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)流れ方向右方向
中流量調整器 YM-201
ヤマト産業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)2.5(最高使用圧力1.5)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力0.12)流れ方向右方向
ヒーター付圧力調整器 YR-510F
ヤマト産業¥78,980~税込¥86,878~1台4日以内出荷から21日以内出荷減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。使用温度(℃)―10~100一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1
L型継手
ヤマト産業¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための継手です。寸法(mm)内径10質量(kg)0.9最高使用圧力(MPa)20接続出口:W22-14(右)オネジ(P)、入口:W22-14(右)オネジ(R)耐圧試験圧力(MPa)27気密試験圧力(MPa)23.8設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)ー10~40
ヒーター付調整器 YR-510V
ヤマト産業¥73,980~税込¥81,378~1台6日以内出荷から21日以内出荷入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。バルブ付です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304電源(V)AC100(コード長さ3m)最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)目の粗さフィルタ:40使用温度(℃)ー10~100(設計温度:ー10~100)接続出口:M16×1.5(右) オネジ(Φ8ホース口付)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1ヒーター容量(W)600(電流値6A、300W×2本)標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)
配管用調整器 YR-810
ヤマト産業¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧
取出口バルブ
ヤマト産業¥3,500~税込¥3,850~1個8日以内出荷から31日以内出荷ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。用途取出口バルブ材質本体:C3771B、溶接継手:SS400最高使用圧力(MPa)0.99Cv値0.71材質(弁)ナイロン
高圧バルブ(真鍮)
ヤマト産業¥27,980~税込¥30,778~1個16日以内出荷から18日以内出荷集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁材質(本体)C3771B設計温度(℃)ー10~75
フロート式流量計 FL
ヤマト産業¥9,898~税込¥10,888~1台21日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:G1/4ルーズナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 FUS
ヤマト産業¥9,898~税込¥10,888~1台21日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)