カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • モノタロウ(2)
  • ニッタ(10)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • SMC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c4n8x6-pt3/8」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
    材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
    トラスコ品番281-6172接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関東式(袋ナット式)使用ガス酸素一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
    仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス窒素一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR