カテゴリ

  • 溶接用品(12)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 手袋(2)
  • 作業工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「yr-70sus」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
    材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
    トラスコ品番281-6172接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関東式(袋ナット式)使用ガス酸素一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
    仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス窒素一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR
  • 窒素ガス用調整器 ヤマト産業

    窒素ガス用調整器

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    使用圧力が高い調整器です。 検査用にも使用されています。 全真鍮製で安全設計です。
    用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7655質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)3使用ガス窒素入口口径W22-14
  • 精密圧力調整器 千代田精機

    精密圧力調整器

    千代田精機
    33,660税込37,026
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
    減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
  • 窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2 ヤマト産業

    窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2

    ヤマト産業
    69,980税込76,978
    1個
    10日以内出荷
    ・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    トラスコ品番851-3314材質C3604B質量(kg)2.7使用ガス窒素標準流量(m3/h)160(P2=8MPa)一次側圧力(MPa)4~20最大流量(m3/h)210(P2=8MPa)二次側圧力(MPa)1~8
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • 窒素調整器 阪口製作所

    窒素調整器

    阪口製作所(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用範囲0.2~0.99適合ガス窒素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • ラテックスグローブ粉無100枚入 グローブマニア(川西工業)

    ラテックスグローブ粉無100枚入

    グローブマニア(川西工業)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    食品衛生法適合。粉無しの天然ゴム手袋です。
    用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装材質天然ゴム厚さ(mm)(手のひら)0.1ナチュラル入数(枚)100全長(cm)24粉有無粉無
  • クイックシール継手 黄銅ナット ニッタ

    クイックシール継手 黄銅ナット

    ニッタ(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    形状ナット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • 天然ゴム手袋 粉なし モノタロウ

    天然ゴム手袋 粉なし

    モノタロウ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100枚)
    当日出荷
    フィット感抜群の天然ゴム手袋です。 粉なしなので、白くなりません。
    用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。材質天然ゴム厚さ(mm)0.1ナチュラル入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無エンボス加工エンボスなし
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)

    ヤマト産業(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
  • ヘリウム用圧力調整器 YR-70V ヤマト産業

    ヘリウム用圧力調整器 YR-70V

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ・汎用性の高い調整器です。
    用途容器取付用適合Heトラスコ品番434-6777材質真鍮質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-10~40接続(入口)W21-14袋ナット(左)、(出口)Φ8ホース口使用ガスヘリウム一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
  • ステンレス製ピンセット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
    用途小物つまみ作業。先端形状直/ギザ付
  • チッソガス用調整器 エスコ

    チッソガス用調整器

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
  • 高圧用圧力調整器 YR-5061H ヤマト産業

    高圧用圧力調整器 YR-5061H

    ヤマト産業
    60,980税込67,078
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    一次側圧力(MPa)4~15
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(17件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
    仕様寸法B(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチューブ アズワン

    マイクロチューブ

    アズワン
    6,040税込6,644
    1袋(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
    トラスコ品番281-6181接続口径入口側:W23-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関西式(チョウネジ式)使用ガス酸素一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)