カテゴリ

  • 溶接用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • CKD(23)
  • KYOCERA AVX(22)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • RS PRO(23)
  • SMC(102)
  • YAMAHA(ヤマハ)(75)
  • エスコ(14)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • ニッサン(10)
  • ノーリツ(11)
  • ホンダ(77)
  • メディアカバーマーケット(302)
  • ヨシタケ(16)
  • 住電機器システム(13)
  • 千代田精機(9)
  • 新ダイワ(11)
  • 未来工業(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv 14」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネックバルブ ヤマト産業

    ネックバルブ

    ヤマト産業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B
  • ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業

    ネックバルブ(ステンレス)

    ヤマト産業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316
  • 逆止弁 ヤマト産業

    逆止弁

    ヤマト産業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    高圧ガスの逆流を防止します。
    使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
  • 一般工業用Air作動弁 ヤマト産業

    一般工業用Air作動弁

    ヤマト産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
    材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~75最高使用圧力(MPa)20使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・HeCv値0.58口径(mm)8最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99
  • 高圧バルブ(ステンレス) ヤマト産業

    高圧バルブ(ステンレス)

    ヤマト産業
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    4日以内出荷
    集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
    用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁質量(kg)2.1材質(本体)SUSF316設計温度(℃)ー10~75
  • 超高圧逆止弁 ヤマト産業

    超高圧逆止弁

    ヤマト産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    弁部はPEEK樹脂を採用し、超高圧に対応しております。
    仕様許容リーク値:バブルタイト(差圧20MPa以上時)材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)2~45使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)クラッキング圧力(MPa)1以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガスCv値0.25口径出入口:Φ8圧力(MPa)1次側:45
  • 取出口バルブ ヤマト産業

    取出口バルブ

    ヤマト産業
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。
    用途取出口バルブ材質本体:C3771B、溶接継手:SS400最高使用圧力(MPa)0.99Cv値0.71材質(弁)ナイロン
  • ユニ・ストレーナー ヤマト産業

    ユニ・ストレーナー

    ヤマト産業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    15日以内出荷
    ガスに含まれる異物を除去する機器です。
    内径(Φmm)【端部】5材質(フィルター)SUS316(ポアメット)
  • T字型逆止弁 ヤマト産業

    T字型逆止弁

    ヤマト産業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。逆止弁を内蔵しておりますので、逆流防止になります。
    口径(Φ)【弁】10最高使用圧力(MPa)20(アセチレン:1.55)接続【入口】W22-14(右)袋ナット(R)、【出口】W22-14(右)袋ナット(P)使用ガスO2、N2、Ar、H2、He、CO2、C2H2Cv値1.1設計圧力(MPa)21.6(アセチレン:2.5)設計温度(℃)-10~75
  • 高圧バルブ(真鍮) ヤマト産業

    高圧バルブ(真鍮)

    ヤマト産業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    16日以内出荷から18日以内出荷
    集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
    用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁材質(本体)C3771B設計温度(℃)ー10~75
  • 高圧バルブ ヤマト産業

    高圧バルブ

    ヤマト産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    31日以内出荷
    40MPaカードルの元弁や高圧集合装置の切替弁など高圧で大口径が必要な場合に最適です。
    口径(Φ)【出入口】8最高使用圧力(MPa)40使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2Cv値0.8設計圧力(MPa)44
  • 低温用逆止弁 ヤマト産業

    低温用逆止弁

    ヤマト産業
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    42日以内出荷
    LCG・液供給のお使いになれる低温用逆止弁です。ガス・液の逆流を防止します。
    使用温度(℃)ー196~45(設計温度:ー196~75)クラッキング圧力(MPa)0.05以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
  • Air作動弁 ヤマト産業

    Air作動弁

    ヤマト産業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    61日以内出荷
    パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。低温用Air作動弁です。LGCのガス供給及び、緊急遮断弁などに使用いただけます。
    質量(kg)3材質(本体)SUSF316最高使用圧力(MPa)3使用温度(℃)-10~75接続【入口】W22-14山オネジ(R当り)、【出口】W22-14山オネジ(R当り)使用ガスLO2、LN2、Lar、LCO2Cv値1.04口径(mm)8流れ方向二方弁圧力(MPa)【パイロット】0.5~0.99
  • Air作動弁 ヤマト産業

    Air作動弁

    ヤマト産業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    61日以内出荷
    パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
    最高使用圧力(MPa)20使用温度(℃)-10~75接続【入口】W22-14山オネジ(R当り)、【出口】W22-14山オネジ(R当り)使用ガスN2、O2、Ar、Air、H2、He、CO2Cv値0.58口径(mm)8流れ方向二方弁圧力(MPa)【パイロット】0.5~0.99
  • Air作動弁 ヤマト産業

    Air作動弁

    ヤマト産業
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    61日以内出荷
    オペレート圧力を加圧することによって、弁が開きます。(常時閉)遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁や、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
    用途高圧切替バルブ仕様パイロットガス:N2又はドライSir材質C3604B質量(kg)2.2タイプノーマルクローズ(N.C.)最高使用圧力(MPa)20使用温度(℃)ー10~75接続パイロット:Rc4/1、出入口:W22-14(右) オネジ(R)適合ガスAir、N2、Ar、O2、He、CNG、不活性ガスCv値0.47口径(mm)出入口:9.4圧力(MPa)パイロット:0.4~0.6