カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • モノタロウ(14)
  • 麻場(45)
  • エスコ(332)
  • EARTH MAN(4)
  • 永田製作所(87)
  • 清水製作所[継手](208)
  • STAUBLI(20)
  • BIGM(丸山製作所)(348)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(203)
  • 長野計器(186)
  • CEJN(セイン)(122)
  • CKD(185)
  • Festo(262)
  • MAZDA(マツダ)(208)
  • RS PRO(213)
  • SMC(723)
  • フジトク(140)
  • ホンダ(173)
  • 第一計器(123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3/8」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧継手用パッキン ヤマト産業

    高圧継手用パッキン

    ヤマト産業(10件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高圧ガス配管用。
  • メス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業

    メス×メス継手(袋ナットタイプ)

    ヤマト産業
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 取出口バルブ ヤマト産業

    取出口バルブ

    ヤマト産業
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。
    用途取出口バルブ材質本体:C3771B、溶接継手:SS400最高使用圧力(MPa)0.99Cv値0.71材質(弁)ナイロン
  • 指針接点付圧力計(コンタクト) ヤマト産業

    指針接点付圧力計(コンタクト)

    ヤマト産業
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    11日以内出荷
    設定圧力表示針の位置で圧力指示針と接点針の接触によって回路を閉じる方式のものでベル、ブザー、ランプなどの警報用としてご使用になれます。
    材質株:SUS316、ブルドン管:SUS316、ケース:ABS質量(g)350種類ステンレス製 指針接点付圧力計接点電気:下限1接点(接点外部調節式)精度JIS1.6級準拠品接続リード線2本出し 500mm R1.25ーF4(内径4mm)形状(mm)AUΦ75(緑無し形・株位置下・外径75接続形状G3/8(管用平行 オネジ 3/8インチ)接点容量AC100V、0.5A、誘導負荷0.05A、最小負荷DC5V 20mA