- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- g3/8のおすすめ人気ランキング
g3/8のおすすめ人気ランキング
2026/11/14更新6,907件の「g3/8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「替えモップ」、「g3/8 ニップル」、「G3/8 プラグ」などの商品も取り扱っております。
- Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A。(NOK)A305
- Whatman(ワットマン)
バキュガード
真空ポンプシステムを溶媒蒸気やガス状汚染物質水溶性エアロゾルなどから保護。インライン使用にデザインされており段つきホース口で内径10~12mmのチューブに接続可能。ケミカルトラップ(活性炭モレキュラーシーブ乾燥剤)をご用意。メンブレンが0.1μm以上の空中浮遊粒子を99.99%除去。疎水性のPTFEメンブレンを使用。感染性物質や危険物質を真空系内に封じ込めて隔離し研究室の汚染を防ぐインラインフィルターです。 - RS PRO
ネジ配管 RS PRO プラグ
RS PRO 8仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタ。ネジ接続 = G 3/8 オス。ネジ接続 - ネジサイズ = 9.525mm。材料 = ニトリルゴム。ネジ接続 - ネジ規格 = BSPP。全体の長さ = 12.5mmRoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥3,298税込¥3,6288日以内出荷 - 東洋水産(マルちゃん)
[冷蔵]東洋水産 シュウマイセット 海老・カニ・黒豚 各3P
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵] 東洋水産 えびシュウマイ 144g(8個入)×3箱/[冷蔵] 東洋水産 かにシュウマイ 144g(8個入)×3箱/[冷蔵] 東洋水産 黒豚シュウマイ 144g(8個入)×3箱/を詰め合わせております。用途【賞味期限:発送時点で9日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。1セット(9箱)¥4,698税込¥5,074翌日出荷 - 一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
- 動力噴霧機用のパッキンセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途パッキン交換に適合機種人力・動力用関連資料(10.1MB)
- 管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
- 材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、R:3/8"1個¥260税込¥286当日出荷
- 水含みのよい太糸タイプの特紡糸、各種タイルや床の水拭きに。水の含みの良い太糸タイプ。各社24巾のモップに使用できます。材質故繊維使用幅(mm)240質量(g)150シリーズコンドル繰り返し・詰め替え対応1枚¥369税込¥406当日出荷
- 若井産業
セルフWG一発ビス
用途薄鋼板+ALC材質鉄全長(mm)39表面処理ユニクロねじ寸法(mm)Φ5.5頭径(mm)10.51箱(300本)¥3,698税込¥4,0684日以内出荷 - 高油圧仕様のスクリュープラグ。用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
- 高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
- ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整 オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 日本初3面自動遮光タイプ 新感覚180°パノラマワイドビュー仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲)取扱説明書(4.35MB)1個¥57,500税込¥63,250当日出荷
- 形番により各種仕様をご用意しております。用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
- 材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75








![[冷蔵]東洋水産 シュウマイセット 海老・カニ・黒豚 各3P 東洋水産(マルちゃん)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70000187-260108-02.jpg)