カテゴリ

  • 溶接用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • モノタロウ(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(9)
  • CKD(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 光明理化(5)
  • 千代田精機(5)
  • A-Gas Japan(4)
  • サクラクレパス(3)
  • Vesrah(3)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
  • KITA(喜多)(3)
  • ナリカ(3)
  • TAKAYAWORKWEAR(3)
  • SKC(環境測定)(3)
  • 原田産業(2)
  • コフロック(2)
  • ホダカ(2)
  • ガステック(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h2o2」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • 高圧用圧力調整器 YR-5061H ヤマト産業

    高圧用圧力調整器 YR-5061H

    ヤマト産業
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    一次側圧力(MPa)4~15
  • 分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器 MSR-1B

    ヤマト産業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    質量(kg)1.9
  • 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用ライン圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧
  • ニードルバルブ ヤマト産業

    ニードルバルブ

    ヤマト産業
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    コンパクトタイプのニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
    用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)120使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み
  • 汎用小型調整器 ヤマト産業

    汎用小型調整器

    ヤマト産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
  • ストップバルブ ヤマト産業

    ストップバルブ

    ヤマト産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    高圧対応のストップバルブです。
    用途減圧弁出口用材質(接ガス部)本体:C3771B、ステム:C3604B、シート:PCTFE、パッキン:NBRサイズ1/4(Cv値0.43)質量(g)280使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)20接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He固定方法本体ねじ込み
  • 分析機用二段圧力調整器 MSR-1S ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器 MSR-1S

    ヤマト産業
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    翌々日出荷から24日以内出荷
    ・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1S

    ヤマト産業
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    ・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
  • ニードルバルブ ヤマト産業

    ニードルバルブ

    ヤマト産業
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    コンパクトタイプの精密ニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
    用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)170使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み
  • ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業

    ネックバルブ(ステンレス)

    ヤマト産業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316
  • 一般工業用Air作動弁 ヤマト産業

    一般工業用Air作動弁

    ヤマト産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
    材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~75最高使用圧力(MPa)20使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・HeCv値0.58口径(mm)8最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99
  • 装置用大流量調整器 ヤマト産業

    装置用大流量調整器

    ヤマト産業
    ¥1,019,800~税込¥1,121,780~
    1台
    4日以内出荷
    使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
    用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用仕様フィルタ粗さ(μm):40質量(kg)14使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:Rc1"、出口:Rc1"使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
  • 高圧バルブ(ステンレス) ヤマト産業

    高圧バルブ(ステンレス)

    ヤマト産業
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    4日以内出荷
    集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
    用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁質量(kg)2.1材質(本体)SUSF316設計温度(℃)ー10~75
  • 半自動切替セミオ ヤマト産業

    半自動切替セミオ

    ヤマト産業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷から47日以内出荷
    ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
    質量(kg)4.1使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
  • エンドキャップ ヤマト産業

    エンドキャップ

    ヤマト産業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    6日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置の末端のキャップにお使いいただけます。
    接続W22-14(右)袋ナット(R)設計温度(℃)ー10~40
  • ミニチュアバルブ ヤマト産業

    ミニチュアバルブ

    ヤマト産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    9日以内出荷
    計装機器・装置や各種装置パネル配管用バルブです。ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。
    材質本体:SUSF316/ステム:SUS316/パッキン:PEEK、C-PTFEサイズ1/4/2025質量(g)200最高使用圧力(MPa)34使用温度(℃)ー20~40接続入口、出口:ダブルフェルール式継手(両間57.8mm)使用ガスH2, He, O2, Ne, Ar, Air, CO2, 標準ガス、腐食性ガス等固定方法ボトムマウント、パネルマウントCv値0.34
  • T字型逆止弁 ヤマト産業

    T字型逆止弁

    ヤマト産業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。逆止弁を内蔵しておりますので、逆流防止になります。
    口径(Φ)【弁】10最高使用圧力(MPa)20(アセチレン:1.55)接続【入口】W22-14(右)袋ナット(R)、【出口】W22-14(右)袋ナット(P)使用ガスO2、N2、Ar、H2、He、CO2、C2H2Cv値1.1設計圧力(MPa)21.6(アセチレン:2.5)設計温度(℃)-10~75
  • 高圧バルブ(真鍮) ヤマト産業

    高圧バルブ(真鍮)

    ヤマト産業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    16日以内出荷から18日以内出荷
    集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
    用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁材質(本体)C3771B設計温度(℃)ー10~75
  • インラインフィルタ ヤマト産業

    インラインフィルタ

    ヤマト産業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    17日以内出荷から61日以内出荷
    ガスに含まれる異物を除去する機器です。出入口形状は、メタルシール接続・2圧縮リング継手の高純度機器用のインラインフィルタです。 。最大使用圧力20MPa で濾過度の高いエレメント(2μ,5μ,10μ)を使用しています。
    材質SUS316、PCTFE設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)ー10~75
  • 汎用小型調整器 ヤマト産業

    汎用小型調整器

    ヤマト産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    26日以内出荷
    汎用性の高い調整器です。ゲージガード付です。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.7使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
  • 超高圧バルブ ヤマト産業

    超高圧バルブ

    ヤマト産業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    31日以内出荷
    扱いやすい丸ハンドルタイプです。ハンドル開閉インジケーター付きです。
    材質SUS316最高使用圧力(MPa)100使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2、不活性ガスハンドル色赤
  • 高圧バルブ ヤマト産業

    高圧バルブ

    ヤマト産業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    31日以内出荷
    40MPaカードルの元弁や高圧集合装置の切替弁など高圧で大口径が必要な場合に最適です。
    口径(Φ)【出入口】8最高使用圧力(MPa)40使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2Cv値0.8設計圧力(MPa)44
  • 大口径高圧バルブ ヤマト産業

    大口径高圧バルブ

    ヤマト産業
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    31日以内出荷
    バルブ開時、開閉表示付です。
    材質本体:SUS316L、要部:SUS316質量(kg)19流体O2、N2、Ar、H2、He使用圧力(MPa)最高30Cv値12.8口径(A)25設計温度(℃)-10~40
  • ダイアフラムバルブ ヤマト産業

    ダイアフラムバルブ

    ヤマト産業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    31日以内出荷
    高純度ガス・腐食性ガス用ダイアフラムバルブです。ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。
    用途減圧弁出口用材質[接ガス部]本体:SUSF316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFEサイズ2025/01/04使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)15使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He,標準ガス,腐食性ガスなど
  • Air作動弁 ヤマト産業

    Air作動弁

    ヤマト産業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    61日以内出荷
    パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
    最高使用圧力(MPa)20使用温度(℃)-10~75接続【入口】W22-14山オネジ(R当り)、【出口】W22-14山オネジ(R当り)使用ガスN2、O2、Ar、Air、H2、He、CO2Cv値0.58口径(mm)8流れ方向二方弁圧力(MPa)【パイロット】0.5~0.99