カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- エスコ(3)
- NEXPerformance(3)
- コクヨ(2)
- CKD(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- AMPHENOL(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 八光電機(1)
- 日立(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- SAMTEC(1)
- 加島(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「he110」の検索結果
特価

汎用小型調整器
ヤマト産業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
汎用小型調整器
ヤマト産業¥16,980税込¥18,6781台26日以内出荷汎用性の高い調整器です。ゲージガード付です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.7使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)