カテゴリ
- 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- FDK(10)
- m'pit!(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 新日軽(LIXIL)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- エスコ(1)
- 三和電気計器(1)
- スリーピークス(1)
- ネグロス電工(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 三菱電機(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- BeHAUS(1)
- KVK(1)
- IMV(1)
- ブランドをもっと見る
「lr-2s」の検索結果
特価

分析機用ライン圧力調整器
ヤマト産業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4質量(kg)1使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)流れ方向右高圧
分析機用ライン圧力調整器
ヤマト産業¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から27日以内出荷各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧
分析機用ライン圧力調整器
ヤマト産業(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷集中ガス配管の末端用調整器です。上IN-下OUTで使い勝手が良いです。用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4質量(kg)1流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
分析機用ライン圧力調整器
ヤマト産業¥64,980税込¥71,4781台当日出荷集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続)質量(kg)1流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
ステンレス製圧力計
ヤマト産業¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷ステンレス製圧力計です。適合圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2・2.5、LR-2、NHW、YR-90S、WSR-1形状ATΦ50種類ステンレス製接続形状R1/4