カテゴリ

  • 測定用品(322)
  • 制御機器(311)
  • オフィス家具(196)
  • 家電(161)
  • 電気材料(115)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 切削工具(42)
  • 安全保護具(39)
  • 建築金物(37)
  • 事務用品(37)
  • 物流用品(29)
  • 防犯用品(29)
  • メカニカル部品(27)
  • 機構部品(24)
  • 自動車純正部品(22)
  • バイク純正部品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 溶接用品(15)
  • 測定関連サービス(15)
  • バイク部品(14)
  • 自転車部品(14)
  • ヘルスケア(12)
  • 作業工具(12)
  • 清掃用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 防災用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 梱包用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 医療(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 介護用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 住設機器(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • カー用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)

「lr-2」の検索結果

関連キーワード
1,899件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 1.8→ 2.6 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 1.8→ 2.6 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様●モーター定格電流: 1.8→ 2.6 A●コンタクトの定格電流: 2.6 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LR2K●取付方法: 直接接触器●許容入力: 100 W●通常端子構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +55℃●Better World 認証: Green Premium●制御電圧: 250 V dc、690 V ac●Schneider Electric ミニ熱過負荷リレー - LR2-K シリーズです. Schneider Electrics K 熱過負荷リレーは 0.11 → 11.5 A の範囲で調整可能で、主にモータ保護を必要とする用途に使用するように設計されています。 このシリーズのミニ熱過負荷リレーは、補償機能と相障害感度を備えており、手動リセットと自動リセットの機能も備えています。各過負荷リレーには、 3 極とねじクランプ端子があります。. 特長及び利点. 一般的には、製品名の短い LR2K が使用されます メンテナンスチェックが容易で、熱画像テストを実施してケーブルの締め付け具合をチェックし、テストボタン、リセットボタン、停止ボタンを手動で操作して製品の機械的動作をチェックします 接触器の下に直接取り付け可能 規格 - IEC947 、 BS4941 、 VDE0660 、 NFC63-650 規格 - CSA 、 UL 、 DEMKO 、 NEMKO 、 SEMKO 、 FIMKO 、 PTB. 接触器及び制御過負荷リレーの用途. 時間の大半はモーターを保護することである 過負荷状態と障害状態の両方を検出し、保護装置のトリップコマンドを通知する 高電流になるたびにデバイスを無効にする マイクロプロセッサシステムやソリッドステート電子機器に組み込まれている場合もあります
  • Xスタンパー 補充インキ(顔料系) シヤチハタ

    Xスタンパー 補充インキ(顔料系)

    シヤチハタ(54件のレビュー)
    599税込659
    1個(20mL)
    当日出荷
    耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。
    用途顔料系Xスタンパー全般適合本体顔料系Xスタンパー全般RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 サンプルキット LR2RS シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 サンプルキット LR2RS シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:LR2RS個数:20金属皮膜抵抗器キット. 許容差1% (0.5W <1Rの場合は5%)のリード端子付き金属皮膜抵抗器を範囲内の抵抗値1つにつき20個と、0Ωジャンパをセットにした高品質のリングバインダ。 必要に応じて、同一の製品仕様を持つ金属皮膜抵抗器製品を注文することにより、抵抗値をバインダに簡単に補充可能 詳細な製品仕様については、個々のカタログ項目を参照シリーズLR2RSRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 単1形 マクセル

    アルカリ乾電池 単1形

    マクセル(48件のレビュー)
    539税込593
    1パック(4本)
    当日出荷
    シュリンクパック。大電流、連続使用に適します。優れた耐漏液性、保存性。水銀0使用、カドミウム0使用
    用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具などタイプ単1形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5本数4本グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池 単1形 東芝

    アルカリ乾電池 単1形

    東芝(27件のレビュー)
    329税込362
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
    用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具にタイプ単1形電圧(V)1.5
  • ホース ブレーキ 2 3LR-25873-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース ブレーキ 2 3LR-25873-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • エボルタ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単1形

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    609税込670
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
    用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単1形使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単1形

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    629税込692
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • LEDキャビンライトLR002 12V(クールホワイト) カーク産業

    LEDキャビンライトLR002 12V(クールホワイト)

    カーク産業
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    ハイパワーLED/3Wを使用したキャビンライト。_x000D_。小さくても、読書灯としての明るさは十分あります。_x000D_。上下の角度も調節でき、左右にも360°首を振ることができますので、どんな格好で読書をしても、必ず本を照らすことができるコンパクトな頼もしいライトです。_x000D_。コンパクトなので、取り付け場所も選びません。_x000D_。一台はもっておきたいLEDライトですね。
    用途キャンピングカー部品
  • 大型後部反射器(ECE R70) KOITO(小糸製作所)

    大型後部反射器(ECE R70)

    KOITO(小糸製作所)(34件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
  • Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 0.8→ 1.2 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 0.8→ 1.2 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流: 0.8→ 1.2 A●コンタクトの定格電流: 1.2 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LR2K●取付方法: 直接接触器●許容入力: 100 W●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●幅: 45mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +55℃●Better World 認証: Green Premium●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Schneider Electric ミニ熱過負荷リレー - LR2-K シリーズです. Schneider Electrics K 熱過負荷リレーは 0.11 → 11.5 A の範囲で調整可能で、主にモータ保護を必要とする用途に使用するように設計されています。 このシリーズのミニ熱過負荷リレーは、補償機能と相障害感度を備えており、手動リセットと自動リセットの機能も備えています。各過負荷リレーには、 3 極とねじクランプ端子があります。. 特長及び利点. 一般的には、製品名の短い LR2K が使用されます メンテナンスチェックが容易で、熱画像テストを実施してケーブルの締め付け具合をチェックし、テストボタン、リセットボタン、停止ボタンを手動で操作して製品の機械的動作をチェックします 接触器の下に直接取り付け可能 規格 - IEC947 、 BS4941 、 VDE0660 、 NFC63-650 規格 - CSA 、 UL 、 DEMKO 、 NEMKO 、 SEMKO 、 FIMKO 、 PTB. 接触器及び制御過負荷リレーの用途. 時間の大半はモーターを保護することである 過負荷状態と障害状態の両方を検出し、保護装置のトリップコマンドを通知する 高電流になるたびにデバイスを無効にする マイクロプロセッサシステムやソリッドステート電子機器に組み込まれている場合もあります
  • Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 3.7 → 5.5 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 3.7 → 5.5 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    仕様●モーター定格電流: 3.7 → 5.5 A●コンタクトの定格電流: 5.5 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LR2K●取付方法: 直接接触器●許容入力: 100 W●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●補助接点の数: 2mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +55℃●Better World 製品: あり●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Schneider Electric ミニ熱過負荷リレー - LR2-K シリーズです. Schneider Electrics K 熱過負荷リレーは 0.11 → 11.5 A の範囲で調整可能で、主にモータ保護を必要とする用途に使用するように設計されています。 このシリーズのミニ熱過負荷リレーは、補償機能と相障害感度を備えており、手動リセットと自動リセットの機能も備えています。各過負荷リレーには、 3 極とねじクランプ端子があります。. 特長及び利点. 一般的には、製品名の短い LR2K が使用されます メンテナンスチェックが容易で、熱画像テストを実施してケーブルの締め付け具合をチェックし、テストボタン、リセットボタン、停止ボタンを手動で操作して製品の機械的動作をチェックします 接触器の下に直接取り付け可能 規格 - IEC947 、 BS4941 、 VDE0660 、 NFC63-650 規格 - CSA 、 UL 、 DEMKO 、 NEMKO 、 SEMKO 、 FIMKO 、 PTB. 接触器及び制御過負荷リレーの用途. 時間の大半はモーターを保護することである 過負荷状態と障害状態の両方を検出し、保護装置のトリップコマンドを通知する 高電流になるたびにデバイスを無効にする マイクロプロセッサシステムやソリッドステート電子機器に組み込まれている場合もあります
  • Xスタンパー 顔料系インキ20ML 朱 シヤチハタ

    Xスタンパー 顔料系インキ20ML 朱

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)37.5×25.0×73.5質量(g)28インク色朱色対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20NRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 5.5→ 8 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 5.5→ 8 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流: 5.5→ 8 A●コンタクトの定格電流: 8 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LR2K●取付方法: 直接接触器●許容入力: 100 W●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●補助接点の数: 2mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +55℃●Better World 認証: Green Premium●制御電圧: 250 V dc、690 V ac●Schneider Electric ミニ熱過負荷リレー - LR2-K シリーズです. Schneider Electrics K 熱過負荷リレーは 0.11 → 11.5 A の範囲で調整可能で、主にモータ保護を必要とする用途に使用するように設計されています。 このシリーズのミニ熱過負荷リレーは、補償機能と相障害感度を備えており、手動リセットと自動リセットの機能も備えています。各過負荷リレーには、 3 極とねじクランプ端子があります。. 特長及び利点. 一般的には、製品名の短い LR2K が使用されます メンテナンスチェックが容易で、熱画像テストを実施してケーブルの締め付け具合をチェックし、テストボタン、リセットボタン、停止ボタンを手動で操作して製品の機械的動作をチェックします 接触器の下に直接取り付け可能 規格 - IEC947 、 BS4941 、 VDE0660 、 NFC63-650 規格 - CSA 、 UL 、 DEMKO 、 NEMKO 、 SEMKO 、 FIMKO 、 PTB. 接触器及び制御過負荷リレーの用途. 時間の大半はモーターを保護することである 過負荷状態と障害状態の両方を検出し、保護装置のトリップコマンドを通知する 高電流になるたびにデバイスを無効にする マイクロプロセッサシステムやソリッドステート電子機器に組み込まれている場合もあります
  • Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 1.2→ 1.8 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 1.2→ 1.8 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流: 1.2→ 1.8 A●コンタクトの定格電流: 1.8 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LR2K●取付方法: 直接接触器●許容入力: 100 W●通常端子構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +55℃●Better World 製品: あり●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Schneider Electric ミニ熱過負荷リレー - LR2-K シリーズです. Schneider Electrics K 熱過負荷リレーは 0.11 → 11.5 A の範囲で調整可能で、主にモータ保護を必要とする用途に使用するように設計されています。 このシリーズのミニ熱過負荷リレーは、補償機能と相障害感度を備えており、手動リセットと自動リセットの機能も備えています。各過負荷リレーには、 3 極とねじクランプ端子があります。. 特長及び利点. 一般的には、製品名の短い LR2K が使用されます メンテナンスチェックが容易で、熱画像テストを実施してケーブルの締め付け具合をチェックし、テストボタン、リセットボタン、停止ボタンを手動で操作して製品の機械的動作をチェックします 接触器の下に直接取り付け可能 規格 - IEC947 、 BS4941 、 VDE0660 、 NFC63-650 規格 - CSA 、 UL 、 DEMKO 、 NEMKO 、 SEMKO 、 FIMKO 、 PTB. 接触器及び制御過負荷リレーの用途. 時間の大半はモーターを保護することである 過負荷状態と障害状態の両方を検出し、保護装置のトリップコマンドを通知する 高電流になるたびにデバイスを無効にする マイクロプロセッサシステムやソリッドステート電子機器に組み込まれている場合もあります
  • ホース ブレーキ 3LR-25874-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース ブレーキ 3LR-25874-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • アルカリボタン電池 LR44(2個入) オーム電機

    アルカリボタン電池 LR44(2個入)

    オーム電機
    149税込164
    1個
    当日出荷
    水銀を使用していません。 ゲーム、歩数計、電卓などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
    仕様LR44/B2Pの後継品電圧(V)1.5入数(個)2
  • LEDキャビンライトLR002 12V(ウォームホワイト) カーク産業

    LEDキャビンライトLR002 12V(ウォームホワイト)

    カーク産業
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    ハイパワーLED/3Wを使用したキャビンライト。_x000D_。小さくても、読書灯としての明るさは十分あります。_x000D_。上下の角度も調節でき、左右にも360°首を振ることができますので、どんな格好で読書をしても、必ず本を照らすことができるコンパクトな頼もしいライトです。_x000D_。コンパクトなので、取り付け場所も選びません。_x000D_。一台はもっておきたいLEDライトですね。
    用途キャンピングカー部品
  • Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 2.6→ 3.7 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 2.6→ 3.7 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流: 2.6→ 3.7 A●コンタクトの定格電流: 3.7 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LR2K●取付方法: 直接接触器●許容入力: 100 W●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●補助接点の数: 2mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +55℃●Better World 製品: あり●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Schneider Electric ミニ熱過負荷リレー - LR2-K シリーズです. Schneider Electrics K 熱過負荷リレーは 0.11 → 11.5 A の範囲で調整可能で、主にモータ保護を必要とする用途に使用するように設計されています。 このシリーズのミニ熱過負荷リレーは、補償機能と相障害感度を備えており、手動リセットと自動リセットの機能も備えています。各過負荷リレーには、 3 極とねじクランプ端子があります。. 特長及び利点. 一般的には、製品名の短い LR2K が使用されます メンテナンスチェックが容易で、熱画像テストを実施してケーブルの締め付け具合をチェックし、テストボタン、リセットボタン、停止ボタンを手動で操作して製品の機械的動作をチェックします 接触器の下に直接取り付け可能 規格 - IEC947 、 BS4941 、 VDE0660 、 NFC63-650 規格 - CSA 、 UL 、 DEMKO 、 NEMKO 、 SEMKO 、 FIMKO 、 PTB. 接触器及び制御過負荷リレーの用途. 時間の大半はモーターを保護することである 過負荷状態と障害状態の両方を検出し、保護装置のトリップコマンドを通知する 高電流になるたびにデバイスを無効にする マイクロプロセッサシステムやソリッドステート電子機器に組み込まれている場合もあります
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    719税込791
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
  • BSJ-LR02 膨脹式ゲームベスト ポケット脱着可能 高階救命器具

    BSJ-LR02 膨脹式ゲームベスト ポケット脱着可能

    高階救命器具
    25,980税込28,578
    1着
    5日以内出荷
    村上晴彦氏共同開発膨脹式ゲームベストです。 村上晴彦氏のバスフィッシングウェーディングをサポートすべき開発がスタートしました。 夏場の使用が想定されるため、できるだけボディーは小さくて軽い物がいい。 Bluestorm開発チームは村上晴彦氏のスタイルを崩さないよう、既存の気室の設計を一から見直す事で極限まで小さくすることに成功しました。 このベストの最大の特徴は既存のウェーダーとドッキング出来る点にあります。ウェーダーのベルトがベストに通せる構造になっているので、夏場はウェーダーとドッキングする事で煩わしいベルトを減らす事ができます。 これによりキャストをスムーズに行う事を可能にします。またポケットも脱着が可能。用途に合わせて使い分けができます。村上晴彦氏の要望でポケットのサイドはカモフラージュを採用。 全体のデザインはシンプルにまとめました。バスフィッシングでもソルトフィッシングでも、どちらでも使って頂けるゲームベストに仕上がりました。 付属しているベルトは取り外しが可能です。この取り外した部分にウェーダーの肩ベルトを通せばドッキングが可能。ベルトが重複する事なくBSJ-LR02が着用できます。ポケットも取り外しが可能。 置が水に濡れると自動的に膨脹します。装置を肩部につけることで波しぶきがかかりづらい仕様になっています。 この製品は膨脹すると浮輪になります。手動索を引くと手動でも膨脹可能。自身で掴まって浮力を補助したり、救命の必要な人に投げてレスキューも可能です。
    仕様充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)ブラック質量(g)約500浮力(kg)初期浮力:約9生地ナイロン コーデュラ500D, ポリエステル1680D
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32件のレビュー)
    498税込548
    1本
    当日出荷
    自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
  • 室内液晶温度シール ミクロン

    室内液晶温度シール

    ミクロン(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    色の変化が数字とともに現れる可逆性。
    用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。寸法(幅W×高さH)(mm)20×132測定方式可逆性表示16点表示耐熱性120℃連続加熱:120℃×10時間応答速度1sec以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単1形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    559税込615
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
    タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5質量(g/本)約133寸法(Φ×mm)約34.2×61.5
  • エボルタ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単1形

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷
    業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ! 液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単1:LR20EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
    タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34.2×61.5(1本)質量(g/本)約137
  • 二ツ折標尺 64mm幅 マイゾックス

    二ツ折標尺 64mm幅

    マイゾックス(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。 フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。 LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
    用途現場工事写真記録用厚さ(mm)13ロッド幅(mm)64
  • アルカリ乾電池 単1形 三菱電機

    アルカリ乾電池 単1形

    三菱電機(3件のレビュー)
    349税込384
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    小・中電流機器に最適!長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立。
    タイプ単1形電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用期限5年
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(12件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パワーフラット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    パワーフラット

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    にぎりやすく、疲れないロングボディ。
    質量(g)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×26×62釘装てん数(本)100綴じ枚数約2~26枚最大綴じ奥行(mm)30グリーン購入法適合再生材使用率(%)83使用針No.10-1M/2M/5M繰り返し・詰め替え対応
  • アルミクランプ 佐藤真空

    アルミクランプ

    佐藤真空
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質アルミ(AL)形状アルミクランプ
  • パーソナルラミネータ クイックラミR2 ナカバヤシ

    パーソナルラミネータ クイックラミR2

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    待ち時間が短く仕上がりが速い!
    付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚電源電圧(V)100(50/60Hz)ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応対応フィルム厚さ(μm)100・150
  • 受光器ホルダー (受光器LR2,LR5型を受光器ロッドに固定) BOSCH(ボッシュ)

    受光器ホルダー (受光器LR2,LR5型を受光器ロッドに固定)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
  • ハンドルロック HR 河村電器産業

    ハンドルロック HR

    河村電器産業
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    外形寸法(mm)150×100×20
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
  • アルカリ乾電池 単1形 東芝

    アルカリ乾電池 単1形

    東芝(2件のレビュー)
    389税込428
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
    タイプ単1形電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パナソニック史上No.1長もち!※ チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※製法Ag+」採用!
    タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34.2×61.5(1本)質量(g/本)約137
  • 二股カップリング ロータリー式 ヤマトエンジニアリング

    二股カップリング ロータリー式

    ヤマトエンジニアリング
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
    用途●空気分岐集合配管用。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1ドレン排出口BLK20耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気ソケットワンプッシュ式分岐数2分岐・スイベル仕様
  • FVラック(一般形鋼用) ネグロス電工

    FVラック(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1セット(20個)
    当日出荷から16日以内出荷
    取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
  • マイタックラベルリムカ ニチバン

    マイタックラベルリムカ

    ニチバン
    199税込219
    1パック(8片×10シート)
    当日出荷
    はがす時、のり残りが少なく相手も傷めず、ラベルがきれいにはがせる/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用
    幅(mm)100寸法(mm)25×38白無地高さ(mm)155質量(g)17奥行(mm)2基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単1形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単1形

    マクセル(8件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
    用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、ラジオなどで威力を発揮。使用推奨期限10年
関連キーワード
...