カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • omron(オムロン)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • SMC(2)
  • キョーワ(1)
  • 千代田精機(1)
  • 日酸TANAKA(1)
  • 八光電機(1)
  • WATSON(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • 春日電機(静電気対策)(1)
  • FastGene(1)
  • ロバートショウ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mpa100p」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業分析機用ライン圧力調整器ヤマト産業
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧関連資料(1.12MB)
ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-510Fヤマト産業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から41日以内出荷
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。
一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1
ヒーター付調整器 YR-510V ヤマト産業ヒーター付調整器 YR-510Vヤマト産業
73,980税込81,378
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。バルブ付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304電源(V)AC100(コード長さ3m)最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)目の粗さフィルタ:40使用温度(℃)ー10~100(設計温度:ー10~100)接続出口:M16×1.5(右) オネジ(Φ8ホース口付)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1ヒーター容量(W)600(電流値6A、300W×2本)標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)関連資料(0.81MB)